項目 | Elect.選。 Actuated Ball Valve球閥 |
環境溫度。 範圍 | -40度至150度F |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 觸動 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 2路 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
最大。 壓力 | 600磅/平方英寸CWP |
最高 水壓力 | 600 PSI |
山氣 | 直接 |
端口數量 | 2 |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 飾品 |
額定為 | 600磅/平方英寸CWP |
密封材料 | 維通 |
密封件 | 維通 |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 鍍鎳黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F |
閥門結構 | 2三件套 |
電壓 | 12VDC、24 VAC/VDC |
船重(kg) | 2.37 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8481809020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 座椅材質 | 環境溫度。 範圍 | 球材質 | 閥桿材料 | 溫度。 範圍 | 閥門結構 | 電壓 | 主體材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHH2AATE01 | PTFE | -40度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 115 VAC | 黃銅 | 新台幣140,303元 | ||
EHH23ATE20H | PTFE | -40度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 12VDC、24 VAC/VDC | 黃銅 | 新台幣30,039元 | ||
EHH24ATE20H | PTFE | -40度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 12VDC、24 VAC/VDC | 黃銅 | 新台幣31,241元 | ||
EHH26ATE25H | PTFE | -40度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 12VDC、24 VAC/VDC | 黃銅 | 新台幣38,825元 | ||
EHH27ATE25H | PTFE | -40度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 鍍鎳黃銅 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 12VDC、24 VAC/VDC | 黃銅 | 新台幣43,525元 | ||
EHH28ATE25H | PTFE | -40度至150度F | 鍍鉻黃銅 | 不銹鋼 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 12VDC、24 VAC/VDC | 黃銅 | 新台幣45,621元 | ||
EHS21AJE20H | 鐵氟龍 | -40度至150度F | CF8M不銹鋼 | 316不銹鋼 | 介質-20度至370度F,環境溫度-40度至150度F | 2三件套 | 12VDC、24 VAC/VDC | 不銹鋼 | 新台幣32,252元 |