伊頓 2021 系列直型適配器
篩選
適配器類型: 直行 , 配件材質: 鐵件
次數 | 型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2021-16 - 20S | 三價鉻酸鋅 | 2.42 | - | 2000 | 男性NPT | NT$1,127 | |
A | 2021-2 - 5S | 三價鉻酸鋅 | 1.22 | - | 4000 | 男性NPT | NT$196 | |
A | 2021-24 - 20S | 三價鉻酸鋅 | 2.55“ | - | 2000 | 男性NPT | NT$2,427 | |
A | 2021-20 - 24S | 三價鉻酸鋅 | 2.65“ | - | 1500 | 男性NPT | NT$1,865 | |
A | 2021-20 - 16S | 三價鉻酸鋅 | 2.4“ | - | 2500 | 男性NPT | NT$1,212 | |
A | 2021-8 - 12S | 三價鉻鋅 | 2.06“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$393 | |
A | 2021-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 2.06“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$285 | |
A | 2021-12 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.85“ | 3 / 4-16 | 5000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$422 | |
A | 2021-16 - 12S | 三價鉻鋅 | 2.25“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$474 | |
A | 2021-8 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.69“ | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$281 | |
A | 2021-8 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.89“ | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$282 | |
A | 2021-2 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.2“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$201 | |
A | 2021-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.43“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$145 | |
A | 2021-20 - 20S | 三價鉻鋅 | 2.45“ | 13 | 3000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$889 | |
A | 2021-12 - 16S | 三價鉻鋅 | 2.11“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$573 | |
A | 2021-2 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.22“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$136 | |
A | 2021-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 2.3“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$486 | |
A | 2021-12 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.95“ | 7 / 8-14 | 5000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$389 | |
A | 2021-4 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.53“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$104 | |
A | 2021-8 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.68“ | 7 / 16-20 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$382 | |
A | 2021-6 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.42“ | 7 / 16-20 | 8000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$220 | |
A | 2021-4 - 5S | 三價鉻鋅 | 1.42“ | 1 / 2-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$155 | |
A | 2021-4 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.43“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$140 | |
A | 2021-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.42“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$103 | |
A | 2021-12 - 14S | 三價鉻鋅 | 2.06“ | 13 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$616 | |
A | 2021-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.79“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$198 | |
A | 2021-6 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.7“ | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$321 | |
A | 2021-6 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.53“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$189 |