項目 | 液壓軟管適配器 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 1 / 8-27 |
轉接器類型 | 直行 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.2“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 9 / 16-18 |
最高 工作壓力 | 7000 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT轉換為Male JIC |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12 - 16S | 三價鉻鋅 | 2.11“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣576元 | |
2021-12 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.85“ | 3 / 4-16 | 5000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣422元 | |
2021-16 - 12S | 三價鉻鋅 | 2.25“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣529元 | |
2021-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 2.3“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣492元 | |
2021-20 - 20S | 三價鉻鋅 | 2.45“ | 13 | 3000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣836元 | |
2021-4 - 5S | 三價鉻鋅 | 1.42“ | 1 / 2-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣179元 | |
2021-4 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.53“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣104元 |