EATON 5600 系列連接插頭
伊頓 5600 系列連接塞設計用於在農業和建築、製造工廠、除雪機和車輛維護中傳輸液壓油。
篩選
軸承: 球 , 機身材質: 鐵件 , 連接類型: 核不擴散條約 , 結束: 三價鉻鋅 , 鎖定機構: 耐用球 ,工作溫度。 範圍: -40度至250度F , 海豹: 固定閥 , 密封材料: 布納N , 密封類型: 固定閥 ,溫度。 範圍: -40到250 F. , 類型: 乳頭(小費) ,閥門設計: 提升閥
次數 | 型號 | 身體尺寸 | 流量 | 最大。 壓力 | 派克立交 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5602-16 - 16S | 1" | 50加侖/分鐘 | 4000 PSI | 6602-16-16 | 1“ -11-1 / 2 | NT$3,182 | |
A | 5602-2 - 4S | 1機構/ 4“ | 1加侖/分鐘 | 5000 PSI | 6602-2-4 | 1 / 8“-27 | NT$896 | |
A | 5602-4 - 4S | 1機構/ 4“ | 1加侖/分鐘 | 5000 PSI | 6602-4-4 | 1 / 4“-18 | NT$771 | |
A | 5602-12 - 12S | 3機構/ 4“ | 28加侖/分鐘 | 4000 PSI | 6602-12-12 | 3 / 4“-14 | NT$1,726 | |
A | 5602-6 - 6S | 3機構/ 8“ | 6加侖/分鐘 | 4000 PSI | 6602-6-6 | 3 / 8“-18 | NT$1,014 | |
A | 5602-8 - 10S | 5機構/ 8“ | 12 GPM | 4000 PSI | 6602-8-10 | 1 / 2“-14 | NT$913 |
功能
- 它們採用碳鋼結構,結構堅固,外觀美觀。
- 這些耦合插頭具有三價鋅塗層,可抵抗暴露表面的腐蝕。
- 它們提供自密封提升閥,以增強高低壓密封。
- 這些接頭塞具有流線型閥門以促進最小壓降,並帶有用於防漏操作的丁腈橡膠密封件。
常问问题解答
如何正確安裝和使用 Eaton 5600 系列連接插頭?
- 使用正確尺寸和類型的插頭和插座,確保耦合插頭和插座正確對齊。
- 確保鎖定機構正確接合,以防止意外斷開。
- 定期對聯軸器插頭插座進行維護和檢查,確保安全可靠運行。
如何為我的液壓系統選擇正確的伊頓 5600 系列接頭插頭?
- 考慮流量、壓力等級、溫度範圍和化學兼容性。
- 確保聯軸器插頭和插座相互兼容並且尺寸和類型正確。
這些耦合插頭的工作溫度範圍是多少?
-40 到 250 華氏度。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 塔式聲光器層
- 隔層抽屜櫃
- 電子扭矩計
- 電線包線
- 道岔齒輪存放架
- 截止閥
- 門衛推車和用品架
- 電弧焊機和等離子切割機消耗品及配件
- 暖通空調控制
- 螺紋和墊片密封劑
- CHASE DOORS 平開門,中褐色
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水安全護罩法蘭入口,2 / 3 / 4 極
- HONEYWELL 滾輪操縱桿大按動開關
- BUSSMANN 170M型TN系列特種保險絲
- BANJO FITTINGS 管接頭
- DIXON 尼龍管
- PARKER 喇叭帽,黃銅,45度
- Arrow Pneumatics 在線乳頭過濾器
- INTECH 替換手柄
- BALDOR / DODGE MB 輕型固定孔 V 型皮帶輪