項目 | 液壓連接器體 |
軸承 | 球 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 三價鉻鋅 |
流量 | 6加侖/分鐘 |
漢森立交 | 醫管局 15222 00 |
鎖定機制 | 耐用球 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | 6602-6-6 |
管道尺寸NPT | 3/8 |
密封 | 固定閥 |
密封材料 | 布納N |
密封類型 | 固定閥 |
關機 | Double |
袖子材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 3 / 8“-18 |
類別 | 乳頭(小費) |
UPC | 678146165688 |
閥門設計 | 提升閥 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 身體尺寸 | 流量 | 最大。 壓力 | 派克立交 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5602-12 - 12S | 3機構/ 4“ | 28加侖/分鐘 | 4000 PSI | 6602-12-12 | 3 / 4“-14 | 新台幣1,771元 | |
5602-16 - 16S | 1" | 50加侖/分鐘 | 4000 PSI | 6602-16-16 | 1“ -11-1 / 2 | 新台幣3,171元 | |
5602-2 - 4S | 1機構/ 4“ | 1加侖/分鐘 | 5000 PSI | 6602-2-4 | 1 / 8“-27 | 新台幣794元 | |
5602-4 - 4S | 1機構/ 4“ | 1加侖/分鐘 | 5000 PSI | 6602-4-4 | 1 / 4“-18 | 新台幣754元 | |
5602-8 - 10S | 5機構/ 8“ | 12 GPM | 4000 PSI | 6602-8-10 | 1 / 2“-14 | 新台幣809元 |