EATON CHB 系列螺栓固定式斷路器
伊頓 CHB 系列螺栓固定式斷路器在發生短路和過載時切斷電源。 這些斷路器還用於與安裝底座結合的表面和 DIN 導軌安裝電纜輸入/電纜輸出應用。
篩選
AIC評分: 10kAIC @ 240V , 框架類型: CHB
次數 | 型號 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CHB215GF | 15 | 2 | 240V | NT$20,809 | 詢價
|
B | CHB120GF-舊 | 20 | 1 | 120V | - | 詢價
|
B | CHB120EPD | 20 | 1 | 120V | - | 詢價
|
C | CHB220H2 | 20 | 2 | 240V | - | 詢價
|
B | CHB125GF | 20 | 1 | 120V | NT$17,858 | 詢價
|
C | 瑞士法郎225 | 25 | 2 | 240V | - | 詢價
|
B | CHB130EPD | 30 | 1 | 120V | - | 詢價
|
D | 瑞士法郎235 | 35A | 2 | 240V | - | 詢價
|
E | CHB240GF | 40A | 2 | 240V | NT$18,611 | |
D | 瑞士法郎245 | 45A | 2 | 240V | - | 詢價
|
A | CHB250ST | 50 | 2 | 240V | - | 詢價
|
D | CHB250GF | 50A | 2 | 240V | NT$18,611 | 詢價
|
D | CHB250EPD | 50A | 2 | 240V | NT$18,611 | 詢價
|
A | CHB260ST | 60 | 2 | 240V | - | 詢價
|
D | CHB260GF | 60A | 2 | 240V | NT$18,611 | 詢價
|
F | CHB2100長 | 100 | 2 | 240V | - | 詢價
|
C | CHB2100H | 100 | 2 | 240V | - | 詢價
|
工作機制
- 伊頓 CHB 系列斷路器允許電流在正常狀態下流動。
- 在這種情況下,帶電流的觸點會相互接觸。
- 當該設備檢測到接地故障時,觸點會分開並使電路跳閘。
功能
- 伊頓 CHB 系列螺栓固定式斷路器配有標準盒式接線片端子,可容納尺寸為 14 至 8 AWG 的銅線和鋁線。
- 選定的型號具有內部公共跳閘連接,可同時操作所有極。
- 它們具有用於安全安裝的螺栓固定式安裝系統。
兼容配件
- 伊頓負載中心:這些裝置適用於配電和電路保護。
標準與批准
- UL
常问问题解答
如何安裝這些斷路器?
- 使用螺絲刀拆下面板蓋。
- 連接零線和地線。
- 將斷路器放入內部並將蓋子擰回到面板上。
斷路器和保險絲有什麼區別?
保險絲是一種金屬片,當過電流使電路過載時會熔化,而斷路器有一個內部開關,當電路中有過電流時會跳閘。
這些斷路器的中斷額定值是多少?
10kAIC。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 空氣盤砂光機
- 門禁操作員配件
- 鞋套
- 長凳保護墊和襯裡
- 微生物學和染色用品
- 店鋪家具
- 折彎機
- 導管及配件
- 叉車及叉車附件
- 運輸用品
- KEN-TOOL 安裝工具
- SALSBURY INDUSTRIES 郵箱郵寄白色
- E JAMES & CO 橡膠卷,SBR(苯乙烯丁二烯橡膠)
- DESTACO 95030、95040、95050、95060系列直線動作夾
- VERMONT GAGE Car Z Go 可逆組件,紅色
- MARTIN SPROCKET 扭矩限制器彈簧
- GROVE GEAR 套筒輸入蝸輪減速機,實心輸出軸
- LOVEJOY ES 系列,單樑緊定螺釘式聯軸器,英制孔
- BALDOR / DODGE HT500系列鏈輪
- BROWNING 用於 5V 皮帶的 QD 滑輪,2 槽