伊頓丹佛斯 FR1-16 系列流量控制閥
伊頓丹佛斯 FR1-16 系列流量控制閥用於調節流體流量,同時保持流量恆定。 這些分流器組合器非常適合收割機、垃圾運輸車和工業應用。
篩選
功能
- 伊頓丹佛斯 FR1-16 系列流量控制閥採用鋼結構,結構堅固。
- 這些流量調節閥與丁腈橡膠密封件集成在一起,具有耐化學性和防漏連接。
- 它們的工作溫度範圍為 -40 至 120 攝氏度。
- 這些 Vickers 流量閥的最大流量為 114 l/min。
兼容配件
- 伊頓丹佛斯 565810 備件密封套件:它具有丁腈橡膠密封件,可替換損壞和磨損的密封件,以實現防漏連接。
常问问题解答
哪些流體與這些流量調節閥兼容?
符合 MIL-H-5606、SAE 10 和 SAE 20 標準的通用流體與伊頓丹佛斯 FR1-16 系列流量控制閥兼容。
伊頓丹佛斯 FR1-16 系列流量控制閥的工廠預設流量是多少?
56.85 升/分鐘。
這些流量控制閥的額定壓力是多少?
210年酒吧。
這些流量控制閥的推薦過濾級別是多少?
它們符合 18/16/13 微米的 ISO 清潔度代碼,以防止污染物進入閥門。
這些閥門提供什麼類型的安裝?
旋入式墨盒。