HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 插座 4 P 5 W
篩選
閥體材質: Zytel 101尼龍 ,曝光條件: 防水 , 材料: 熱塑性 , 安裝方式: 擰緊 , 極數: 4 , 電線數量: 5 , 階段: 3 , 類型: 母插座
次數 | 型號 | 安培 | 顏色 | 額定電流 | HP | 電壓 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL520R7W | 20 | 紅 | 20A | 5 | 277/480 | 277 / 480 VAC | #14-#10 AWG | NT$14,282 | |
B | HBL520R9W | 20 | 藍色 | 20A | 0.5 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #14-#10 AWG | NT$14,982 | |
B | HBL530R9W | 30 | 藍色 | 30A | 5 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #12-#8 AWG | NT$21,919 | |
A | HBL560R7W | 60 | 紅 | 60A | 30 | 277/480 | 277 / 480 VAC | #8-#2 AWG | NT$31,917 | |
B | HBL560R9W | 60 | 藍色 | 60A | 15 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #8-#2 AWG | NT$31,905 | |
B | HBL5100R9W | 100 | 藍色 | 100A | 20 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #3-#1/0 AWG | NT$35,096 | |
A | HBL5125R6W | 125 | 紅 | 125A | - | 240/415 | - | #3-#1/0 AWG | NT$33,645 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 線電壓溫控器
- 眼鏡固定器
- 防繩繩配件
- 空氣攻絲臂
- 過濾墊固定框架
- 洩漏控制用品
- 可租用的設備
- 電線連接器
- 汽車潤滑油
- 燈泡相關產品
- AQUATROL SAFETY VALVES 740 系列黃銅/青銅/不銹鋼安全洩壓閥
- KLEIN TOOLS 芝加哥握把
- AMERICAN TORCH TIP 火炬主體,海寶
- NOTRAX 靠墊緩解濕區墊子
- GORLITZ 軸承
- MAIN FILTER INC. 互換液壓回油管路過濾器,絲網,500 微米,氟橡膠密封
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1-8 Unc Lh
- WINSMITH SE Encore 系列,E17 尺寸,MDDS 單級減速機
- BOSTON GEAR 6 徑節四螺紋蝸輪
- BROWNING NSS 系列庫存鋼製最小孔徑正齒輪,24 節距