項目 | IEC 插針和套管插座 |
安培 | 60 |
主體材料 | Zytel 101尼龍 |
顏色 | 紅 |
額定電流 | 60A |
接觸條件 | 防水 |
HP | 30 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 4 |
線數 | 5 |
段落 | 3 |
類別 | 母插座 |
電壓 | 277/480 |
額定電壓 | 277 / 480 VAC |
瓦數 | 28800 |
電線尺寸 | #8-#2 AWG |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 顏色 | 額定電流 | HP | 電壓 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL530R9W | 30 | 藍色 | 30A | 5 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #12-#8 AWG | 新台幣21,919元 | |
HBL5125R6W | 125 | 紅 | 125A | - | 240/415 | - | #3-#1/0 AWG | 新台幣33,645元 | |
HBL520R7W | 20 | 紅 | 20A | 5 | 277/480 | 277 / 480 VAC | #14-#10 AWG | 新台幣14,282元 | |
HBL520R9W | 20 | 藍色 | 20A | 0.5 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #14-#10 AWG | 新台幣14,982元 | |
HBL560R9W | 60 | 藍色 | 60A | 15 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #8-#2 AWG | 新台幣31,905元 | |
HBL5100R9W | 100 | 藍色 | 100A | 20 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #3-#1/0 AWG | 新台幣35,096元 |