伊頓丹佛斯 GH493 系列橡膠液壓螺旋軟管
伊頓丹佛斯 GH493 系列液壓螺旋軟管用於在液壓系統中輸送石油和水基流體。
篩選
封面材質: 合成橡膠 , 安全要素: 4:1 , 管材質: 合成橡膠
次數 | 型號 | 溫度。 範圍 | 破折號 | 軟管內徑。 | 類別 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH493-10X50' | -40度至260度 | -10 | 5/8 | 鋼絲增強 | 50 | 1-7/64 | 4 | 6000 | NT$67,214 | |
A | GH493-24X60FT | -40度至260度 | -24 | 1.5 | 鋼絲增強 | 60 | 2.125 | 10 | 4000 | NT$183,477 | |
A | GH493-20X60FT | -40度至260度 | -20 | 1.25 | 鋼絲增強 | 60 | 1-53/64 | 8.25 | 4500 | NT$142,545 | |
A | GH493-32X60FT | -40度至260度 | -32 | 2 | 鋼絲增強 | 60 | 2-41/64 | 12.5 | 4000 | NT$258,277 | |
A | GH493-8 | -40至212 F | 8 | 1機構/ 2“ | 體積 | 50ft。 | 0.92“ | 3.5“ | 6000 PSI | NT$42,148 | |
A | GH493-20 | -40至212 F | 20 | 1-1 / 4“ | 體積 | 50ft。 | 1.83“ | 8.25“ | 4500 PSI | NT$97,292 | |
A | GH493-12 | -40至212 F | 12 | 3機構/ 4“ | 體積 | 50ft。 | 1.2“ | 4" | 5500 PSI | NT$64,929 | |
A | GH493-16 | -40至212 F | 16 | 1" | 體積 | 50ft。 | 1.48“ | 6" | 5100 PSI | NT$75,674 |
功能
- 它們採用 4 線結構,可與建築、採礦、農業和工業設備等關鍵應用中的超高壓液壓管路一起使用,以抵抗壓力波動和彎曲。
- 這些高導電軟管可承受高達 260 華氏度的溫度,並與 4S 系列軟管接頭兼容,可處理最苛刻的應用。
- 4S 系列接頭在接頭上具有獨特的 O 形圈密封件,可在高脈沖壓力應用中提供無洩漏性能,並在系統啟動或關閉期間防止軟管插座末端的濕氣積聚。
標準與批准
- SAE
- EN
- 的ISO
- ABS
- EN
- 米沙
常问问题解答
軟管有哪些優點?
伊頓柔性軟管由合成橡膠製成,具有易於佈線、減震、耐磨和隔音的特點,同時適應連接組件的運動。
什麼是 DURA-KOTE 電鍍技術?
伊頓 4S/6S 系列碳鋼接頭採用 Dura-Kote 電鍍技術,與常規軟管接頭相比,可提供三倍的防腐蝕保護。
如何識別合適的液壓接頭?
- 確定接頭類型(壓接/可重複使用)。
- 將端口連接與軟管連接相匹配。
- 確定密封類型(O 型圈、配合角或錐形螺紋)。
- 檢查螺紋的接頭設計和尺寸。