項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
破折號 | 16 |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1.48“ |
最小 彎曲半徑 | 6" |
運營壓力 | 5100 PSI |
加強 | 4螺旋線 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40至212 F |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 體積 |
船重(kg) | 26.15 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 破折號 | 軟管內徑。 | 類別 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH493-8 | -40至212 F | 8 | 1機構/ 2“ | 體積 | 50ft。 | 0.92“ | 3.5“ | 6000 PSI | 新台幣42,148元 | |
GH493-12 | -40至212 F | 12 | 3機構/ 4“ | 體積 | 50ft。 | 1.2“ | 4" | 5500 PSI | 新台幣64,929元 | |
GH493-20 | -40至212 F | 20 | 1-1 / 4“ | 體積 | 50ft。 | 1.83“ | 8.25“ | 4500 PSI | 新台幣97,292元 | |
GH493-10X50' | -40度至260度 | -10 | 5/8 | 鋼絲增強 | 50 | 1-7/64 | 4 | 6000 | 新台幣67,214元 | |
GH493-20X60FT | -40度至260度 | -20 | 1.25 | 鋼絲增強 | 60 | 1-53/64 | 8.25 | 4500 | 新台幣142,545元 | |
GH493-24X60FT | -40度至260度 | -24 | 1.5 | 鋼絲增強 | 60 | 2.125 | 10 | 4000 | 新台幣183,477元 | |
GH493-32X60FT | -40度至260度 | -32 | 2 | 鋼絲增強 | 60 | 2-41/64 | 12.5 | 4000 | 新台幣258,277元 |