伊頓丹佛斯 GH793 系列橡膠液壓編織軟管
伊頓丹佛斯 GH793 系列橡膠液壓編織軟管適用於使用石油和水-乙二醇基液體的液壓系統。
篩選
封面材質: 合成橡膠 , 安全要素: 4:1 , 管材質: 合成橡膠
次數 | 型號 | 加強 | 破折號 | 軟管內徑。 | 溫度。 範圍 | 類別 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH793-20X60FT | (2)編織線 | -20 | 1.25 | -40度至260度 | 鋼絲增強 | 60 | 1-59/64 | 液壓軟管 | NT$120,465 | |
A | GH793-32X60FT | (2)編織線 | -32 | 2 | -40度至260度 | 鋼絲增強 | 60 | 2-33/64 | 液壓軟管 | NT$166,409 | |
A | GH793-24X60FT | (2)編織線 | -24 | 1.5 | -40度至260度 | 鋼絲增強 | 60 | 2.156 | 液壓軟管 | NT$146,238 | |
B | GH793-4R250 | 2線編織 | 4 | 1機構/ 4“ | -40至212 F | 卷裝成捲 | 250ft。 | 0.6“ | 液壓軟管 | NT$74,633 | |
B | GH793-6R250 | 2線編織 | 6 | 3機構/ 8“ | -40至212 F | 卷裝成捲 | 250ft。 | 0.75“ | 液壓軟管 | NT$85,226 | |
B | GH793-10R250 | 2線編織 | 10 | 5機構/ 8“ | -40至212 F | 卷裝成捲 | 250ft。 | 0.98“ | 液壓軟管 | NT$127,189 | |
B | GH793-16R150 | 2線編織 | 16 | 1" | -40至212 F | 卷裝成捲 | 150ft。 | 1.5“ | 液壓軟管 | NT$126,552 | |
A | GH793-6-50 | 2線編織 | 6 | 3機構/ 8“ | -40至212 F | 液 | 50ft。 | 0.75“ | 散裝軟管 | NT$23,520 | |
B | GH793-8R250 | 2線編織 | 8 | 1機構/ 2“ | -40至212 F | 卷裝成捲 | 250ft。 | 0.87“ | 液壓軟管 | NT$97,098 | |
B | GH793-12R250 | 2線編織 | 12 | 3機構/ 4“ | -40至212 F | 卷裝成捲 | 250ft。 | 1.16“ | 液壓軟管 | NT$163,509 |
功能
- 伊頓 Aeroquip 系列軟管具有三重優勢,可在要求嚴苛的應用中抵抗壓力波動、高溫和磨損。
- 這些柔性軟管具有易於佈線、減振、隔音和適應連接組件移動的能力,而不是剛性管道。
- 它們提供雙層編織配置,比橡膠線具有更高的剛度、耐用性、更好的散熱性和流暢的流動性。
標準與批准
- DNV的
- 米沙
- EN853 2SN
- SAE 100R2AT; S型
- ISO 1436-1; 2SN型
常问问题解答
Dura-Kote電鍍技術有何優勢?
伊頓配件採用 Dura-Kote 電鍍技術,耐腐蝕性提高 3 倍,從而延長使用壽命、降低更換成本並改善外觀。 這種腐蝕保護還降低了洩漏風險,從而減少了設備停機時間並提高了生產率。
軟管上的鋪設線有什麼用?
伊頓橡膠液壓軟管具有易於閱讀的圖標並提供一目了然的重要軟管信息的方位線。
什麼是編織液壓軟管?
編織液壓軟管包含一根或兩根高強度鋼絲,這些鋼絲編織並交叉以在合成橡膠或彈性體軟管上相互重疊。 這種類型的重疊允許靈活地進行緊密彎曲並提高抗爆裂性。