項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
破折號 | 6 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 250ft。 |
外直徑軟管。 | 0.75“ |
最小 彎曲半徑 | 5" |
運營壓力 | 5800 PSI |
加強 | 2線編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40至212 F |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 卷裝成捲 |
船重(kg) | 42.75 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
型號 | 加強 | 破折號 | 軟管內徑。 | 溫度。 範圍 | 類別 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH793-4R250 | 2線編織 | 4 | 1機構/ 4“ | -40至212 F | 卷裝成捲 | 250ft。 | 0.6“ | 液壓軟管 | 新台幣70,333元 | |
GH793-8R250 | 2線編織 | 8 | 1機構/ 2“ | -40至212 F | 卷裝成捲 | 250ft。 | 0.87“ | 液壓軟管 | 新台幣91,756元 | |
GH793-10R250 | 2線編織 | 10 | 5機構/ 8“ | -40至212 F | 卷裝成捲 | 250ft。 | 0.98“ | 液壓軟管 | 新台幣119,643元 | |
GH793-12R250 | 2線編織 | 12 | 3機構/ 4“ | -40至212 F | 卷裝成捲 | 250ft。 | 1.16“ | 液壓軟管 | 新台幣145,107元 | |
GH793-16R150 | 2線編織 | 16 | 1" | -40至212 F | 卷裝成捲 | 150ft。 | 1.5“ | 液壓軟管 | 新台幣114,471元 | |
GH793-6-50 | 2線編織 | 6 | 3機構/ 8“ | -40至212 F | 液 | 50ft。 | 0.75“ | 散裝軟管 | 新台幣20,227元 | |
GH793-20X60FT | (2)編織線 | -20 | 1.25 | -40度至260度 | 鋼絲增強 | 60 | 1-59/64 | 液壓軟管 | 新台幣103,600元 |