伊頓丹佛斯 H245L 系列橡膠液壓編織軟管
伊頓丹佛斯 H245L 系列橡膠液壓編織軟管用於在液壓系統的組件之間傳輸液壓油、礦物油、水基液體和化學品。
篩選
封面材質: 合成橡膠 , 軟管長度: 250ft。 , 強化: (2)編織線 , 安全要素: 4:1 ,溫度。 範圍: -70度至212度 , 管材質: 低溫化合物 , 類型: 壓接
次數 | 型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H245L04-250R | 04 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 16“ | 2" | 6000 PSI | NT$84,045 | |
A | H245L06-250R | 06 | 3機構/ 8“ | 11機構/ 16“ | 2-1 / 2“ | 5000 PSI | NT$91,946 | |
A | H245L08-250R | 08 | 1機構/ 2“ | 53機構/ 64“ | 3-1 / 2“ | 4500 PSI | NT$117,032 | |
A | H245L10-250R | 10 | 5機構/ 8“ | 63機構/ 64“ | 4" | 4000 PSI | NT$161,926 | |
A | H245L12-250R | 12 | 3機構/ 4“ | 1-1 / 8“ | 4-3 / 4“ | 3500 PSI | NT$177,055 | |
A | H245L16-250R | 16 | 1" | 1-13 / 32“ | 6" | 2800 PSI | NT$241,490 |
功能
- 它們配有丁腈管,具有耐化學性,並採用 2 層編織結構以提高強度。
- 它們有一個用於防漏操作的氯丁橡膠蓋。
- 這些編織軟管經過鋼絲加固以增加靈活性。
標準與批准
- SAE 100R16 S 型
- EN857 2SC
- 米沙
常问问题解答
伊頓 H245L 系列橡膠液壓編織軟管的工作溫度是多少?
-70 到 212 華氏度。
這些伊頓丹佛斯軟管的脈衝循環壽命是多少?
300000個週期。
這些編織軟管的鋪線樣式是什麼?
噴墨。