項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
破折號 | 04 |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
膠管長度 | 250ft。 |
外直徑軟管。 | 9機構/ 16“ |
最小 彎曲半徑 | 2" |
運營壓力 | 6000 PSI |
加強 | (2)編織線 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -70度至212度 |
管材 | 低溫化合物 |
類別 | 壓接 |
UPC | 815628021883 |
船重(kg) | 22.68 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 4009410000 |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H245L06-250R | 06 | 3機構/ 8“ | 11機構/ 16“ | 2-1 / 2“ | 5000 PSI | 新台幣91,946元 | |
H245L08-250R | 08 | 1機構/ 2“ | 53機構/ 64“ | 3-1 / 2“ | 4500 PSI | 新台幣117,032元 | |
H245L10-250R | 10 | 5機構/ 8“ | 63機構/ 64“ | 4" | 4000 PSI | 新台幣161,926元 | |
H245L12-250R | 12 | 3機構/ 4“ | 1-1 / 8“ | 4-3 / 4“ | 3500 PSI | 新台幣177,055元 | |
H245L16-250R | 16 | 1" | 1-13 / 32“ | 6" | 2800 PSI | 新台幣241,490元 |