伊頓 E30 系列電位器
伊頓E30系列電位器適用於控制電氣設備的操作。 這些裝置在所需的應用中提供平滑的電流變化,例如調光器、收音機的音量控製或電視的圖像控制。
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | E30KP10 | - | 詢價
|
B | E30KP14 | - | 詢價
|
B | E30KP30 | - | 詢價
|
A | E30KP12 | - | 詢價
|
B | E30KP15 | - | 詢價
|
A | E30KP11 | - | 詢價
|
B | E30KP13 | - | 詢價
|
A | E30KP16 | - | 詢價
|
B | E30KP34 | - | 詢價
|
功能
- 這些旋轉電位器配備了一個旋鈕式執行器,使用戶能夠通過簡單地轉動或調整旋鈕來調節和改變通過電路的電流。
- 旋鈕上的刻度(0 到 100%)使設備易於使用,同時無需額外的銘牌。
- 它們帶有螺絲端子,允許面板安裝以快速安裝控制面板和其他電子設備。
- 其緊湊的設計允許節省空間和簡單的佈線安裝。
- 它們提供 NEMA 4X 和 13 等級,以提供一定程度的防水、防塵、防油和防腐蝕保護。
常问问题解答
為什麼電位器有三個腳?
電位器,也稱為電位器,帶有三個腿或端子以產生可變電阻或電壓。 它們有兩個固定端子,在內部跨接一個統一電阻器,第三個端子(游標)連接在該統一電阻器之間。 當雨刮器旋轉或滑動時,任何固定端子與雨刮器端子之間的電阻都會發生變化。
什麼是 IP 等級?
IP(國際保護標誌)評級是常用的參考標準,使用標準化測試對電氣設備進行分類並確定對固體物體和液體的耐受性。 第一個數字適用於空氣污染物,第二個數字適用於濕氣/水(如 IP66)。
電位器和電壓表有什麼區別?
電位器具有三個端子,通過將其與已知 EMF(電磁力)進行比較來測量源(如電池)的未知 EMF。 另一方面,電壓表是一種兩端測量設備,可確定電路中任意兩個端子之間的電位差(或電壓)。