EATON GH195 AQP 系列雙編織液壓軟管
伊頓 GH195 AQP 系列雙編織液壓軟管用於在工業和商業系統中輸送石油和耐火液壓油、燃料和潤滑油。
篩選
封面材質: 空氣質量計劃 , 強化: 2線編織 , 安全要素: 4:1 ,溫度。 範圍: -40至302 F , 管材質: 空氣質量計劃 , 類型: 體積
次數 | 型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH195-4-R500 | 4 | 1機構/ 4“ | 500,多種長度 | 0.53“ | 4" | 5800 PSI | NT$303,905 | |
A | GH195-4-50 | 4 | 1機構/ 4“ | 50ft。 | 0.53“ | 4" | 5800 PSI | NT$39,130 | |
A | GH195-6-50 | 6 | 3機構/ 8“ | 50ft。 | 0.69“ | 5" | 5000 PSI | NT$45,160 | |
A | GH195-6-R500 | 6 | 3機構/ 8“ | 500,多種長度 | 0.69“ | 5" | 5000 PSI | NT$359,654 | |
A | GH195-8-50 | 8 | 1機構/ 2“ | 50ft。 | 0.81“ | 7" | 4250 PSI | NT$43,007 | |
A | GH195-8-R500 | 8 | 1機構/ 2“ | 500,多種長度 | 0.81“ | 7" | 4250 PSI | NT$430,056 | |
A | GH195-10-50 | 10 | 5機構/ 8“ | 50ft。 | 1.65“ | 8" | 3250 PSI | NT$51,705 | |
A | GH195-10-250 | 10 | 5機構/ 8“ | 250,多種長度 | 0.93“ | 8" | 3250 PSI | NT$258,511 | |
A | GH195-12-50 | 12 | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 1.1“ | 9.5“ | 3000 PSI | NT$71,726 | |
A | GH195-12-250 | 12 | 3機構/ 4“ | 250,多種長度 | 1.1“ | 9.5“ | 3000 PSI | NT$293,871 | |
A | GH195-16-150 | 16 | 1" | 150,多種長度 | 1.42“ | 12“ | 2500 PSI | NT$222,483 | |
A | GH195-16-50 | 16 | 1" | 50ft。 | 1.42“ | 12“ | 2500 PSI | NT$92,332 | |
A | GH195-20-50 | 20 | 1-1 / 4“ | 50ft。 | 1.65“ | 16.5“ | 2250 PSI | NT$121,276 | |
A | GH195-24-50 | 24 | 1-1 / 2“ | 50ft。 | 2.03“ | 20“ | 1750 PSI | NT$135,802 | |
A | GH195-32-50 | 32 | 2" | 50ft。 | 2.53“ | 25“ | 1500 PSI | NT$179,955 |
功能
- 它們具有雙線編織加固功能,可在軟管外罩損壞或外部編織層生鏽時在高壓下提供額外支撐。
- 它們配備 TTC(直通蓋)型接頭,可輕鬆識別壓接過程以提供油密密封。
- 這些柔性軟管具有碳鋼軟管加固和 AQP 彈性體結構,具有結構剛性和承受高達 302 華氏度溫度的能力。
標準與批准
- DNV的
- 米沙
- EN853 2SN
- SAE 100R2AT; S型
- ISO 1436-1; 2SN型
- ABS
- BV
常问问题解答
軟管上的鋪設線有什麼用?
伊頓 GH195 AQP 系列液壓軟管具有壓紋方線,使用戶可以一目了然地閱讀圖標和關鍵軟管信息。
什麼是軟管編織?
這些軟管的編織物是通過在柔性軟管的外圍編織碳鋼絲製成的,以防止在極端壓力和高溫下伸長。 這確保了增強的靈活性以進行緊密彎曲並提高了抗爆裂性。
如何更換液壓軟管?
- 始終釋放液壓系統中的壓力,因為剩餘的壓力可能會因液壓油噴濺而導致受傷。
- 從軟管附件上取下覆蓋物。
- 清潔軟管兩側的接頭。
- 使用扳手擰下接頭。
- 更換損壞的軟管並安裝新軟管。
- 按照上述步驟擰回軟管接頭。
- 在低壓下測試液壓系統。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 美國玻璃和陶瓷保險絲
- 面板固定夾
- 蓄能器維修套件
- 景觀照明
- 通用直流電動機
- 燃氣加熱器及配件
- 運輸標籤和配件
- 電子/台式測試
- 硬體規格
- 焊接化學品
- 3M 保護板
- PRECISION COILS 法蘭加熱盤管
- AEROQUIP 液壓軟管接頭,壓接,母
- SUPER-STRUT AB255系列通道平板
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View Store-More 貨架中心
- PASS AND SEYMOUR 撥動開關熱固性三組開口
- VERMONT GAGE 加上針規
- SPEARS VALVES PVC 優質驅動 True Union 2000 工業氣動球閥,法蘭,FKM
- BALDOR MOTOR 噴射泵電機,單相,無腳,TEFC
- VESTIL TRP系列低噪音輕量化塑料平台車