項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 空氣質量計劃 |
破折號 | 6 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 500,多種長度 |
外直徑軟管。 | 0.69“ |
最小 彎曲半徑 | 5" |
運營壓力 | 5000 PSI |
加強 | 2線編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40至302 F |
管材 | 空氣質量計劃 |
類別 | 體積 |
船重(kg) | 90.45 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH195-10-50 | 10 | 5機構/ 8“ | 50ft。 | 1.65“ | 8" | 3250 PSI | 新台幣55,714元 | |
GH195-12-50 | 12 | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 1.1“ | 9.5“ | 3000 PSI | 新台幣74,137元 | |
GH195-16-50 | 16 | 1" | 50ft。 | 1.42“ | 12“ | 2500 PSI | 新台幣94,460元 | |
GH195-20-50 | 20 | 1-1 / 4“ | 50ft。 | 1.65“ | 16.5“ | 2250 PSI | 新台幣129,990元 | |
GH195-24-50 | 24 | 1-1 / 2“ | 50ft。 | 2.03“ | 20“ | 1750 PSI | 新台幣145,119元 | |
GH195-32-50 | 32 | 2" | 50ft。 | 2.53“ | 25“ | 1500 PSI | 新台幣192,184元 | |
GH195-4-50 | 4 | 1機構/ 4“ | 50ft。 | 0.53“ | 4" | 5800 PSI | 新台幣40,411元 |