伊頓 Power Xpert 4000 系列儀表
Eaton Power Xpert Meter 4000 系列儀表設計用於使用標準網絡瀏覽器瀏覽、查看和記錄波形以分析趨勢。 這些儀表可以識別電能質量問題,以防止電機損壞並保持批次和流程的完整性。 他們保護吹... 電容器組保險絲、變壓器和導體過熱。 這些支持網絡的緊湊型電能質量計用於綜合質量分析和綜合電能測量。 讀
篩選
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | PXM4251A1BB | NT$876,192 | 詢價
|
A | PXM4251A1AA | NT$677,653 | 詢價
|
A | PXM4251A1AB | NT$747,554 | 詢價
|
A | PXM4051A1AB | NT$654,353 | 詢價
|
A | PXM4051A1BB | NT$782,019 | 詢價
|
A | PXM4051A1AA | NT$583,966 | 詢價
|
A | PXM4051A1BA | NT$712,118 | 詢價
|
A | PXM4251A1BA | NT$806,290 | 詢價
|
功能
- 它們的數據存儲容量高達 4 GB,並通過 Power Xpert 架構硬件和 Power Xpert 軟件組件提供支持。
- 這些儀表具有嵌入式網絡服務器,可在網絡瀏覽器/LCD 儀表圖形顯示中直接分析波形、趨勢、諧波和需求比較。
- 他們可以使用永久安裝的儀表進行連續且無中斷的監控。
- 這些設備可以測量記錄的超過 145 個標準數據點的綜合功率和能量。
- 這些儀表使用行業標准通信協議來支持多種配置和第三方軟件,如 FTP、HTTP、Modbus TCP、Modbus RTU、SNMP、COMTRADE、SMTP 和 NTP。
- 它們還具有自動電能質量分析和触發設置以及可用的 ITIC 性能曲線,以捕獲和檢測驟升、驟降、諧波、瞬態和閃爍。
- 這些儀表配備了獲得專利的電能質量指數表和紅-黃-綠指示燈,可讓您一目了然地了解電能質量和整體電能健康狀況。
- 它們支持連續和無中斷的監控以及穩定安裝的儀表,以降低監控電能質量的成本。
- .這些儀表通過電子郵件擴展通信卡和附加波形啟用警報通知。
兼容配件
- 伊頓輔助電壓輸入通道:除了配備的標準四個通道外,還提供三個電壓輸入通道(V6、V7、V8)。
- 伊頓通信擴展卡:該卡支持通過標準以太網 10/100 Base-T 和光纖連接通過 LAN/WAN/互聯網與板載 Web 服務器應用程序進行遠程通信。
標準與批准
- ANSI
常问问题解答
這些儀表與設備同步的速度有多快?
這些伊頓儀表可以在 1 毫秒內與設備同步。
為什麼這些 Eaton Powe Xpert 4000 系列儀表中使用 Modbus 卡?
Modbus 卡將訊號從儀器和控制設備傳送到資料收集系統或控制器。
這些儀表的最大電路活動採樣率是多少?
每個週期 100000 個樣本。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 手把手和輪子
- 螺母和墊圈
- IC插入和提取工具
- 手電筒更換燈泡
- 螺紋車削工具
- 污水泵和污水泵
- 浴缸/壁球
- 止回閥和止回閥
- 起重機和花彩設備
- 擊劍和擊劍硬件
- SNAP-TITE 銅製連接器,1 / 4-18
- APPROVED VENDOR 沖洗襯套3英寸塞子
- SWEEPEX Mega系列刷子
- PARKER NR系列,油管尼龍3/16英寸
- WEATHERHEAD 活接1/4英寸管尺寸
- PASS AND SEYMOUR Radiant 系列防篡改和耐候自測試 GFCI 插座
- EATON CH 系列太陽能就緒負載中心
- BALDOR / DODGE SCMED、先導法蘭、滾珠軸承
- BALDOR / DODGE TAF,雙螺栓軸台,剖分式圓錐滾子軸承
- WESTWARD 玻璃纖維伸縮梯,300 磅。