EDWARDS SIGNALING 97 系列重型頻閃燈
篩選
直徑: 8-1 / 16“ , 高度: 7-3 / 16“ , 燈類型: 氙 , 鏡片材質: 聚碳酸酯
次數 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 光輸出 | 電壓 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 97R-MP | - | 0.2A | 800000 CD | 72到125 VDC | 詢價
|
A | 97DFR-EK | - | 1.2A | 1100000 CD | 12到48 VDC | 詢價
|
B | 97M-MP | - | - | - | 72到125 VDC | 詢價
|
A | 97DFR-MP | - | - | - | 72到125 VDC | 詢價
|
C | 97C-EK | - | - | - | 12到48 VDC | 詢價
|
C | 97C-MP | - | - | - | 72到125 VDC | 詢價
|
B | 97DFM-MP | - | - | - | 72到125 VDC | 詢價
|
B | 97DFM-EK | - | - | - | 12到48 VDC | 詢價
|
A | 97R-EK | - | 1.2A | 800000 CD | 12到48 VDC | 詢價
|
B | 97M-EK | - | - | - | 12到48 VDC | 詢價
|
C | 97DFC-EK | - | - | - | 12到48 VDC | 詢價
|
C | 97DFC-MP | - | 0.2A | 1100000 CD | 72到125 VDC | 詢價
|
D | 97A-EK | 琥珀 | 1.2A | 800000 CD | 12到48 VDC | 詢價
|
D | 97A-MP | 琥珀 | 0.2A | 800000 CD | 72到125 VDC | 詢價
|
D | 97DFA-MP | 琥珀 | - | - | 72到125 VDC | 詢價
|
D | 97DFA-EK | 琥珀 | 1.2A | 1100000 CD | 12到48 VDC | 詢價
|
E | 97DFB-MP | 藍色 | - | - | 72到125 VDC | 詢價
|
E | 97DFB-EK | 藍色 | - | - | 12到48 VDC | 詢價
|
E | 97B-MP | 藍色 | 0.2A | 800000 CD | 72到125 VDC | 詢價
|
E | 97B-EK | 藍色 | - | - | 12到48 VDC | 詢價
|
F | 97DFG-MP | 湖水綠 | - | - | 72到125 VDC | 詢價
|
F | 97G-EK | 湖水綠 | - | - | 12到48 VDC | 詢價
|
F | 97G-MP | 湖水綠 | - | - | 72到125 VDC | 詢價
|
F | 97DFG-EK | 湖水綠 | - | - | 12到48 VDC | 詢價
|
97 系列重型頻閃燈
Edwards Signaling 97 系列頻閃燈專為需要頻繁且持久的信號周期的應用而設計。 它們適合室內或室外安裝,用於叉車、橋式起重機和維修車輛,可在高環境光條件下提供可靠的信號。 這些頻閃燈採用互補的菲涅爾設計,可增強光分佈。 這些閃光燈與聚碳酸酯透鏡集成在一起,具有卓越的光學清晰度,可在-31 至150 華氏度的溫度範圍內工作。它們具有氙燈,可提供強烈的光輸出,即使在明亮或室外環境中也能引人注目。 這些頻閃燈有琥珀色、藍色和綠色可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電動砂光機
- 噴霧軟管
- 車輪冒口
- 染料滲透劑和檢驗試劑盒
- 壓力表虹吸管
- 貨架和存儲架
- 軟管捲軸
- 汽車機械
- 潤滑
- 路面質量
- RUBBERMAID 固定式回收箱
- APPROVED VENDOR 鋁管
- YG-1 TOOL COMPANY E5022系列,硬質合金立銑刀,方形,鍍錫
- PASS AND SEYMOUR 防風雨墊片
- LEESON 60 赫茲進給螺旋驅動農用電機,單相,TEFC
- EATON ECH16類組合不可逆啟動器
- ULTRATECH Ultra 鼓架遏制系統
- DIXON R16 系列高壓緊湊型調壓閥
- BALDOR / DODGE Tigear-2 帶套筒輸入的食品安全減速機,尺寸 17
- LITTLE GIANT Sumostance 玻璃纖維伸縮梯,帶有地面提示和固定腳