LEESON 60 赫茲進料螺旋鑽驅動農用電機,單相,TEFC
Leeson 60 赫茲農用電機適用於驅動農業設備,如肥料泵、作物乾燥機、輸送機和螺旋鑽。 這些電機提供所需的高啟動扭矩。 利森 防滴電機 適用於容易出現高濕度和頻繁液體溢出的環境。...讀
篩選
軸承: 球 ,螺栓圓直徑: 7 1機構/ 4“ , 責任: 連續 , 佔空比: 連續 , 外殼: TEFC , 電機應用: 農業稅 ,電機設計: 電容器啟動/運行 , 電機安裝位置: 橫式 , 電機子應用: Auger , 安裝: 圓形 , 銘牌轉速: 1725 , 速度數: 1 , 包裝: B , 階段: 1 , 保護: 說明書 , 迴轉: 選擇性逆時針 ,轉速: 1800 , 軸長: 1 1機構/ 2“ , 類型: CF
次數 | 型號 | kW | 裝配 | 設計 | 長短軸 | 潤滑 | 最高 環境溫度。 | 電機軸設計 | 電機熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101120.00 | .37 | LO101120 | O | 9 7機構/ 32“ | 寶力達EM | 104°F | 平 | 手動操作 | NT$16,503 | |
B | 101119.00 | .56 | LO101119 | N | 9 31機構/ 32“ | 校驗 | 104°F | 鍵控 | 手動操作 | NT$46,149 | |
C | 101159.00 | .246 | LO101159 | - | 8 31機構/ 32“ | 寶力達EM | 104°F | 鍵控 | 手動操作 | NT$36,195 | |
D | 112615.00 | 0.75 | LC-48 | N | - | 寶力達EM | 40 | - | CED2797 | NT$21,510 |
功能
- 這些電機具有完全封閉的風扇冷卻外殼,可防止進水和濕氣,同時也能在狹窄空間內運行。
- 它們具有滾珠軸承,可確保電機平穩運行。
- 它們採用鍵軸設計,可實現萬無一失的鎖定。
標準與批准
- CE
- CSA
- UL
常问问题解答
如何安裝/連接 Leeson 60 赫茲農用電機?
這些電機採用鍵軸和無底座設計,使用戶能夠將電機直接連接到工作負載。 電機的軸使用鑰匙鎖定在負載上。
Leeson 60 赫茲農用電機是否需要潤滑?
這些電機帶有封閉的滾珠軸承,可防止灰塵和濕氣通過軸進入。 屏蔽設計也避免了頻繁的潤滑需求。
如何安裝 Leeson 60 赫茲農用電機?
電機可安裝在負載/設備上,螺母和螺栓可用於連接/連接電機和負載。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鍵槽開口
- 指甲套
- 直線導軌組件
- 梯子安全籠
- 步進電機控制器
- 鼓
- 抹布和抹布
- 中央設備
- 直線運動
- 門和門框
- MICRO 100 空白D 5/16英寸拆分L 1/2全長4英寸
- TSUBAKI 鏈輪2.980
- ADVANCE TABCO 島嶼土壤碟
- PARKER 130系列,溢流閥
- MAIN FILTER INC. 液壓旋裝過濾器
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 2 英寸,兩端均有螺紋
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 DWV 裝配式管件 30 度。 彎頭
- EATON 盤組件
- SMC VALVES 管切割機
- BROWNING 80 號鏈條用鋼製單鏈輪,帶剖分式錐形襯套