項目 | 農用電動機 |
裝配 | LO101159 |
軸承 | 球 |
螺栓圓直徑 | 7 1機構/ 4“ |
推薦碼 | M |
責任 | 連續 |
佔空比 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 6.2 / 3.1A |
HP | 1/3 |
Hz | 60赫茲 |
絕緣級別 | B |
kW | .246 |
長短軸 | 8 31機構/ 32“ |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | 電容器啟動/運行 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | Auger |
電機熱保護 | 手動操作 |
安裝 | 圓形 |
銘牌轉速 | 1725 |
速度數 | 1 |
總長度 | 10 15機構/ 32“ |
包裝 | B |
段落 | 1 |
功率因數 | 58 |
保護的故事 | 說明書 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1 1機構/ 2“ |
類別 | CF |
電壓 | 115 / 230V AC |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 23.83 |
船長(厘米) | 32.39 |
船寬(厘米) | 24.13 |
原產地 | 墨西哥 |