愛德華茲信號喇叭格柵
篩選
顏色: 灰色 , 築屋材料: 重型壓鑄 , 室內室外: 室內 , 安裝: 表面 , 額定功率: 4.2VA
次數 | 型號 | 安培 | 額定電流 | 深度 | 身高 | 電壓 | 額定電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 875-S1 | - | 0.014A | 2-1 / 8“ | 5" | - | 250 VDC | - | - | 詢價
|
A | 874 E5 | - | - | 2-1 / 8“ | 5" | - | 12/50 Hz時為60 VAC | - | - | 詢價
|
A | 874-R5 | - | - | 2-1 / 8“ | 5" | - | 240/50 Hz時為60 VAC | - | - | 詢價
|
A | 875-C1 | - | 0.7A | 2-1 / 8“ | 5" | - | 6 VDC | - | - | 詢價
|
A | 875 E1 | - | 0.27A | 2-1 / 8“ | 5" | - | 12 VDC | - | - | 詢價
|
A | 875-P1 | - | 0.025A | 2-1 / 8“ | 5" | - | 125 VDC | - | - | 詢價
|
A | 874-N5 | 0.13A | - | 2.125“ | 5" | 120 VAC | - | 5" | NT$7,130 | |
A | 875-G1 | 0.16A | - | 1.875“ | 4.625“ | 24 VDC | - | 4.62“ | NT$9,450 | |
A | 874-G5 | 0.63A | - | 2.125“ | 5" | 24 VAC | - | 5" | NT$6,154 |