Edwards Signaling 875-e1 |喇叭格柵,12vdc,0.27a 額定值 | Raptor Supplies 台灣

EDWARDS SIGNALING 875-E1 喇叭格柵,12VDC,額定值 0.27A

貨號: CF4NWF 型號:875-E1
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目標準格柵
額定電流0.27A
深度2-1 / 8“
身高5"
標準UL
額定電壓12 VDC

產品型號

產品型號安培額定電流深度身高電壓額定電壓信號寬度價錢
EDWARDS SIGNALING 874-G5 喇叭格柵,24VAC,2 1/8 英寸深度 | AA7脈寬調製16G561 874-G50.63A-2.125“5"24 VAC-5"新台幣6,154元
EDWARDS SIGNALING 874-N5 喇叭格柵,120VAC,2 1/8 英寸深度 | AA7PWN 16G562 874-N50.13A-2.125“5"120 VAC-5"新台幣7,130元
EDWARDS SIGNALING 875-G1 喇叭格柵,24VDC,0.16A 額定值 | AA7PWP 16G563 875-G10.16A-1.875“4.625“24 VDC-4.62“新台幣9,450元
EDWARDS SIGNALING 874-E5 喇叭格柵,12VAC,2 1/8 英寸深度 | CF4NWC 874 E5--2-1 / 8“5"-12/50 Hz時為60 VAC--
詢價
EDWARDS SIGNALING 874-R5 喇叭格柵,240VAC,2 1/8 英寸深度 | CF4NWD 874-R5--2-1 / 8“5"-240/50 Hz時為60 VAC--
詢價
EDWARDS SIGNALING 875-C1 喇叭格柵,6VDC,0.7A 額定值 | CF4NWE 875-C1-0.7A2-1 / 8“5"-6 VDC--
詢價
EDWARDS SIGNALING 875-P1 喇叭格柵,125VDC,0.025A 額定值 | CF4NWG 875-P1-0.025A2-1 / 8“5"-125 VDC--
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EDWARDS SIGNALING 875-E1 喇叭格柵,12VDC,額定值 0.27A