愛德華茲信號 LED 信標
篩選
外殼: NEMA4X , 每分鐘閃爍次數: 65 , 燈泡壽命: 148,000小時。 , 燈類型: 指示燈 , 鏡片材質: 聚碳酸酯 , 評分: IP66,NEMA 4X , 聲級: 85dB @ 10英尺
次數 | 型號 | 安裝 | 顏色 | 當前繪製 | 工作溫度。 | 能量源 | 電壓 | 直徑 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 57PLEDMR24AD | - | - | - | - | - | 12VDC/24VAC,50/60 Hz | - | - | - | 詢價
|
B | 57PLDMA120A | - | 琥珀 | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
C | 57PLEDMM120A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
D | 57PLEDMG120A | - | 湖水綠 | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
E | 57PLEDMB120A | - | 藍色 | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
F | 107XBRCMB24D | - | - | - | - | - | 24 VDC | - | - | - | 詢價
|
C | 57PLEDMW24AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
C | 57PLEDMW120A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
A | 57PLEDMR120A | - | - | - | - | - | 120 VAC 50 / 60 Hz | - | - | - | 詢價
|
C | 57PLEDMM24AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
D | 57PLEDMG24AD | - | 湖水綠 | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
E | 57PLEDMB24AD | - | 藍色 | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
B | 57PLDMA24AD | - | 琥珀 | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
G | 51XBRFG24D | 齊平,面板,牆 | - | 0.275A | -31至160度F | - | 24 VDC | 6" | 7.375“ | NT$16,762 | |
H | 51XBRFR24D | 齊平,面板,牆 | - | 0.275A | -31至160度F | - | 24 VDC | 6" | 7.375“ | NT$15,518 | |
I | 51XBRFW24D | 齊平,面板,牆 | - | 0.275A | -31至160度F | - | 24 VDC | 6" | 7.375“ | NT$17,324 | |
J | 51XBRFA120A | 齊平,面板,牆 | - | 0.175A | -31至160度F | - | 120 VAC | 6" | 7.375“ | NT$16,682 | |
H | 51XBRFR120A | 齊平,面板,牆 | - | 0.175A | -31至160度F | - | 120 VAC | 6" | 7.375“ | NT$19,375 | |
K | 51XBRFB120A | 齊平,面板,牆 | - | 0.175A | -31至160度F | - | 120 VAC | 6" | 7.375“ | NT$16,550 | |
G | 51XBRFG120A | 齊平,面板,牆 | - | 0.175A | -31至160度F | - | 120 VAC | 6" | 7.375“ | NT$16,784 | |
J | 51XBRFA24D | 齊平,面板,牆 | - | 0.275A | -31至160度F | - | 24 VDC | 6" | 7.375“ | NT$16,745 | |
I | 51XBRFW120A | 齊平,面板,牆 | - | 0.175A | -31至160度F | - | 120 VAC | 6" | 7.375“ | NT$17,170 | |
K | 51XBRFB24D | 齊平,面板,牆 | - | 0.275A | -31至160度F | - | 24 VDC | 6" | 7.375“ | NT$16,350 | |
D | 57PLEDMG24ADB | 表面或導管 | 湖水綠 | 交流0.700A,直流0.550A | -31至150.8度F | 24 伏/直流 | - | 6.5“ | 8" | NT$31,729 | |
C | 57PLEDMW120AB | 表面或導管 | 白色 | 0.250A | -31至150.8度F | 120 VAC | - | 6.5“ | 8" | NT$31,626 | |
A | 57PLEDMR120AB | 表面或導管 | 紅 | 0.250A | -31至150.8度F | 120 VAC | - | 6.5“ | 8" | NT$30,972 | |
D | 57PLEDMG120AB | 表面或導管 | 湖水綠 | 0.250A | -31至150.8度F | 120 VAC | - | 6.5“ | 8" | NT$30,759 | |
E | 57PLEDMB120AB | 表面或導管 | 藍色 | 0.250A | -31至150.8度F | 120 VAC | - | 6.5“ | 8" | NT$30,638 | |
B | 第57章 | 表面或導管 | 琥珀 | 0.250A | -31至150.8度F | 120 VAC | - | 6.5“ | 8" | NT$31,523 | |
A | 57PLEDMR24ADB | 表面或導管 | 紅 | 交流0.700A,直流0.550A | -31至150.8度F | 24 伏/直流 | - | 6.5“ | 8" | NT$30,422 | |
C | 57PLEDMM24ADB | 表面或導管 | 品紅 | 交流0.700A,直流0.550A | -31至150.8度F | 24 伏/直流 | - | 6.5“ | 8" | NT$31,729 | |
C | 57PLEDMM120AB | 表面或導管 | 品紅 | 0.250A | -31至150.8度F | 120 VAC | - | 6.5“ | 8" | NT$31,467 | |
E | 57PLEDMB24ADB | 表面或導管 | 藍色 | 交流0.700A,直流0.550A | -31至150.8度F | 24 伏/直流 | - | 6.5“ | 8" | NT$30,129 | |
B | 第57章 | 表面或導管 | 琥珀 | 交流0.700A,直流0.550A | -31至150.8度F | 24 伏/直流 | - | 6.5“ | 8" | NT$31,707 | |
C | 57PLEDMW24ADB | 表面或導管 | 白色 | 交流0.700A,直流0.550A | -31至150.8度F | 24 伏/直流 | - | 6.5“ | 8" | NT$30,606 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 選擇鉚釘錘
- 防溢平台和托盤坡道
- 防墜落套件
- 電纜鑽頭
- 揮發性有機化合物檢測器
- 暖通空調電機
- 通風
- 汽車內飾
- 燃燒測試
- 石油和煤油加熱器和配件
- APPROVED VENDOR 泡沫板,聚乙烯
- BURNDY Hytool 系列壓接機
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,5/8-18 Unf Lh
- ANVIL 寬喉頂梁 C 型夾
- ANVIL 加長管夾
- SPEARS VALVES PVC 實驗室球閥、閥門和適配器螺紋端、EPDM
- REELCRAFT 單線焊接軟管
- HUMBOLDT 卡尺
- WINSMITH SE Encore 系列,E17 尺寸,CSTS 單級減速減速機
- GROVE GEAR EL 系列,BD 型,EL 系列,BD 型,813 尺寸,鋁製蝸輪減速機