項目 | 指路明燈 |
顏色 | 湖水綠 |
當前繪製 | 交流0.700A,直流0.550A |
直徑 | 6.5“ |
每分鐘閃爍 | 65 |
身高 | 8" |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
燈泡壽命 | 148,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭設計 | 菲涅爾 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 表面或導管 |
工作溫度。 | -31至150.8度F |
能量源 | 24 伏/直流 |
評分 | IP66,NEMA 4X |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 17.46 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 19.53 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 顏色 | 當前繪製 | 工作溫度。 | 能量源 | 電壓 | 直徑 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第57章 | 表面或導管 | 琥珀 | 交流0.700A,直流0.550A | -31至150.8度F | 24 伏/直流 | - | 6.5“ | 8" | 新台幣31,707元 | ||
57PLEDMB24ADB | 表面或導管 | 藍色 | 交流0.700A,直流0.550A | -31至150.8度F | 24 伏/直流 | - | 6.5“ | 8" | 新台幣30,129元 | ||
57PLEDMM24ADB | 表面或導管 | 品紅 | 交流0.700A,直流0.550A | -31至150.8度F | 24 伏/直流 | - | 6.5“ | 8" | 新台幣31,729元 | ||
57PLEDMR24ADB | 表面或導管 | 紅 | 交流0.700A,直流0.550A | -31至150.8度F | 24 伏/直流 | - | 6.5“ | 8" | 新台幣30,422元 | ||
57PLEDMW24ADB | 表面或導管 | 白色 | 交流0.700A,直流0.550A | -31至150.8度F | 24 伏/直流 | - | 6.5“ | 8" | 新台幣30,606元 | ||
第57章 | 表面或導管 | 琥珀 | 0.250A | -31至150.8度F | 120 VAC | - | 6.5“ | 8" | 新台幣31,523元 | ||
57PLEDMB120AB | 表面或導管 | 藍色 | 0.250A | -31至150.8度F | 120 VAC | - | 6.5“ | 8" | 新台幣30,638元 |