ELDON JAMES 管材,1/4 英寸,100 英尺
篩選
硬度: 邵氏A:86 , 長度: 100ft。 , 材料: 聚乙烯 ,溫度。 範圍: -40至170 F , 類型: 抗菌
次數 | 型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 項目 | 最大。 壓力 | 最小 彎曲半徑 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CFX170-4X | 黑色 | 5機構/ 32“ | 柔性管 | 150 PSI | 0.25“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | NT$4,394 | |
A | CFX2-4X | 黑色 | 1機構/ 8“ | 柔性管 | 150 PSI | 0.25“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | NT$5,894 | |
B | FXAG-4-6 | 淺藍 | 0.250“ | 管道 | 73 PSI | 1" | 0.375“ | 1機構/ 16“ | NT$23,904 | |
C | CFX2-4N | 皮膚護理 | 1機構/ 8“ | 柔性管 | 150 PSI | 0.25“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | NT$5,852 | |
C | CFX170-4N | 皮膚護理 | 5機構/ 32“ | 柔性管 | 150 PSI | 0.25“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 25“ | NT$5,584 | |
C | CFX4-6N | 皮膚護理 | 1機構/ 4“ | 柔性管 | 73 PSI | 1" | 3機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | NT$9,436 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 套筒組
- 螺絲起子配件
- 密閉空間絞車
- 軟邊冷卻器
- 表面測試儀配件
- 泵控制
- 技術培訓
- 電力測試
- 汽車外飾
- 抽屜和櫥櫃五金
- AEROQUIP 外螺紋 NPT、45 度彎頭液壓軟管適配器
- JOHN GUEST 聯合適配器
- DEWALT 鈷鋼Jobber鑽頭,分割點
- HOSE MASTER 軟管金屬2英寸
- MAIN FILTER INC. 交換式液壓過濾器,金屬絲網,238 微米,Guarnital 密封
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 預製接頭聯軸器,墊片 x 插口
- SPEARS VALVES Y 止回閥座和 O 形圈修理套件,標準 EPDM O 形圈
- ABILITY ONE 組合扳手
- HUMBOLDT 帶刀樣品修剪器
- JUSTRITE 加載坡道