項目 | 管道 |
顏色 | 淺藍 |
硬度 | 邵氏A:86 |
內部Dia。 | 0.250“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 73 PSI |
最小 彎曲半徑 | 1" |
外直徑。 | 0.375“ |
類別 | 抗菌 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 項目 | 最大。 壓力 | 最小 彎曲半徑 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFX2-4N | 皮膚護理 | 1機構/ 8“ | 柔性管 | 150 PSI | 0.25“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣4,371元 | |
CFX170-4N | 皮膚護理 | 5機構/ 32“ | 柔性管 | 150 PSI | 0.25“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 25“ | 新台幣4,171元 | |
CFX4-6N | 皮膚護理 | 1機構/ 4“ | 柔性管 | 73 PSI | 1" | 3機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣7,049元 | |
CFX170-4X | 黑色 | 5機構/ 32“ | 柔性管 | 150 PSI | 0.25“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣4,281元 | |
CFX2-4X | 黑色 | 1機構/ 8“ | 柔性管 | 150 PSI | 0.25“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣4,661元 |