ELOBAU 角度傳感器,120 度
篩選
搖桿: 是 , 角度測量範圍: 120度 , 連接器類型: AMP 超級密封 1.5 , 目前的消費: 10毫安 ,電流消耗: 18毫安 、EMC農林機械: 脈衝 5b,最大值電壓 35V(絕對),脈衝 1 和 4 的功能狀態 C 、EMC 土方和建築施工機械(規範): 脈衝“負載突降”,最大值電壓35V(絕對) ,IP等級: IP67 , 最大限度。 工作電壓: 30V DC , 最大限度。 儲存溫度: 85度C ,平均無故障時間: 133A ,分鐘。 負載電阻: 20000歐姆 ,分鐘。 工作溫度: -40度C ,分鐘。 工作電壓: 10V DC ,分鐘。 儲存溫度: -40度C , 輸出數量: 1 ,輸出訊號最大: 4.5V DC ,輸出訊號最小值: 0.5V DC , 輸出電壓: 0.5到4.5V , 解決: 0.1度 , 信號序列: 逆時針 , 訊號更新率: 2000赫茲 , 技術: 禮堂 , 溫度係數: 典型值- 250 ppm/K(典型值) +250 ppm/K , 緊固螺絲的扭力: 2.5牛 ,典型線性誤差: -5度至 +5 度。
次數 | 型號 | 輸出信號 中心位置/零位置 | 軸承 | 外殼材質 | 最大限度。 輸出信號 | 最大限度。 徑向 | 最大限度。 軸負載,軸向 | 分鐘。 輸出信號 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424RA177P120B | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$10,872 | 詢價
|
A | 424A07A120B | 2.5V DC | 滑動軸承 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | - | 1Ň | 50 牛、0 牛 | - | - | NT$8,079 | 詢價
|
A | 424A11A120 | 2.5V DC | 球軸承 | PBT | 4.5V DC | 100Ň | 50Ň | 0.5V DC | 1 | NT$7,936 | 詢價
|
A | 424A17A120 | 2.5V DC | 球軸承 | PBT | 4.5V DC | 100Ň | 50Ň | 0.5V DC | 1 | NT$7,936 | 詢價
|
A | 424A10A120B | 3V DC | 球軸承 | PBT | 5V DC | - | 50Ň | 1V DC | 1到5V | NT$8,517 | 詢價
|