項目 | 傳感器 |
角度測量範圍 | 120度 |
軸承 | 球軸承 |
連接器類型 | AMP 超級密封 1.5 |
電流消耗 | 10毫安 |
外殼材質 | PBT |
IP等級 | IP67 |
最高 工作溫度 | 85度C |
最大。 工作電壓 | 30V DC |
最大限度。 輸出信號 | 4.5V DC |
最大限度。 徑向 | 100Ň |
最大限度。 軸負載,軸向 | 50Ň |
最大限度。 儲存溫度 | 85度C |
平均無故障時間 | 133A |
分鐘。 負載電阻 | 20000歐姆 |
最小 工作溫度 | -40度C |
分鐘。 工作電壓 | 10V DC |
分鐘。 輸出信號 | 0.5V DC |
分鐘。 儲存溫度 | -40度C |
產量 | 1 |
輸出信號 中心位置/零位置 | 2.5V DC |
輸出電壓 | 0.5到4.5V |
解析度 | 0.1度 |
信號序列 | 逆時針 |
信號更新率 | 2000赫茲 |
專業技術 | 禮堂 |
溫度係數 | 典型值- 250 ppm/K(典型值) +250 ppm/K |
緊固螺釘扭矩 | 2.5牛 |
典型線性誤差 | -5度至 +5 度。 |
型號 | 輸出信號 中心位置/零位置 | 軸承 | 外殼材質 | 最大限度。 輸出信號 | 最大限度。 徑向 | 最大限度。 軸負載,軸向 | 分鐘。 輸出信號 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A07A120B | 2.5V DC | 滑動軸承 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | - | 1Ň | 50 牛、0 牛 | - | - | 新台幣8,079元 | 詢價
|
424A17A120 | 2.5V DC | 球軸承 | PBT | 4.5V DC | 100Ň | 50Ň | 0.5V DC | 1 | 新台幣7,936元 | 詢價
|
424A10A120B | 3V DC | 球軸承 | PBT | 5V DC | - | 50Ň | 1V DC | 1到5V | 新台幣8,517元 | 詢價
|
424RA177P120B | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣10,872元 | 詢價
|