ELOBAU
elobau 成立於 1972 年,以製造工業接近感測器和開關、車輛零件、液位測量、位置檢測和液壓控制等自動化機械產品而聞名。 該公司總部位於美國伊利諾州沃基根。 了解更多
關於 Elobau
elobau 目錄包括全系列的監控感測器、安全繼電器、開關、液壓軟管接頭及其配件。 該品牌的 70 度角度感測器 採用耐用的 PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯)外殼,確保堅固性和對環境壓力的抵抗力。 這些角度感測器具有 IP67 防護等級,具有很強的防塵和防水性能。 它們的最大負載電阻為 250 歐姆。 埃洛鮑 eloFLEX 安全繼電器 允許單一裝置最多使用 4 個特定安全功能,增強安全性。 這些中繼單元是預先配置的,從而消除了篡改的機會。
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 elobau 型号 交叉引用了等效的 Dayton、Eaton 和 Little Giant 模型。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 elobau 產品。
運送地址
這些 elobau 產品尺寸有大有小。 它們需要仔細包裝,因為有些物品可能在運輸過程中損壞。 因此,這些物品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
主要商品名稱
超音波感測器,M18 長設計,ATEX
它們的設計符合在潛在爆炸性環境中使用的 ATEX 標準。 這些感測器採用長型設計,尺寸為 M18 x 80 毫米,可擴展範圍。 他們帶著房子來...閱讀更多
常问问题解答
在為我的應用選擇 elobau 微型浮動開關時,我應該考慮哪些因素?
考慮流體類型、儲槽尺寸、所需開關點、溫度範圍及是否有腐蝕性化學物質等因素。
如何排除 elobau 接近感知器故障?
檢查連接是否鬆脫、電纜是否損壞或與目標物是否未對準。 有關故障排除步驟,請參閱感測器的使用手冊。
M18 長設計超音波感測器有多少種操作模式可用?
- 回歸反射
- 信號範圍
- 滯後
- 開關點操作