ELOBAU 角度傳感器,45 度
篩選
角度測量範圍: 45度 , 連接器類型: AMP 超級密封 1.5 、EMC農林機械: 脈衝 5b,最大值電壓 35V(絕對),脈衝 1 和 4 的功能狀態 C 、EMC 土方和建築施工機械(規範): 13766-1 脈衝“負載突降”,最大值電壓35V(絕對) ,IP等級: IP67 ,最大負載電阻: 250歐姆 , 最大限度。 工作電壓: 30V DC , 最大限度。 輸出訊號: 4.5V DC , 最大限度。徑向: 100Ň , 最大限度。 儲存溫度: 85度C ,平均無故障時間: 133A ,分鐘。 負載電阻: 20000歐姆 ,分鐘。 工作溫度: -40度C ,分鐘。 工作電壓: 10V DC ,分鐘。 輸出訊號: 0.5V DC ,分鐘。 儲存溫度: -40度C , 輸出數量: 1 , 輸出: 1 ,輸出訊號中心位置/零位元: 2.5V DC ,輸出訊號最大: 20毫安 ,輸出訊號最小值: 4毫安 , 輸出電壓: 0.5到4.5V , 解決: 0.1度 , 信號序列: 逆時針 , 訊號更新率: 2000赫茲 , 技術: 禮堂 , 溫度係數: 典型值- 250 ppm/K(典型值) +250 ppm/K , 緊固螺絲的扭力: 2.5牛 ,典型線性誤差: -0.4度至 +0.4 度。
次數 | 型號 | 驅動桿 | 軸承 | 電流消耗 | 外殼材質 | 最大限度。 軸負載,軸向 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A11A045 | 沒有 | 球軸承 | 18毫安 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | 50Ň | NT$7,936 | 詢價
|
A | 424A07A045B | 是 | 滑動軸承 | 10毫安 | PBT | 50 牛、0 牛 | NT$8,079 | 詢價
|