項目 | 傳感器 |
驅動桿 | 是 |
角度測量範圍 | 45度 |
軸承 | 滑動軸承 |
連接器類型 | AMP 超級密封 1.5 |
電流消耗 | 10毫安 |
EMC農林機械 | 脈衝 5b,最大值電壓 35V(絕對),脈衝 1 和 4 的功能狀態 C |
EMC 土方及建築施工機械(標準) | 13766-1 脈衝“負載突降”,最大值電壓35V(絕對) |
外殼材質 | PBT |
IP等級 | IP67 |
最高 工作溫度 | 85度C |
最大。 工作電壓 | 30V DC |
最大限度。 輸出信號 | 4.5V DC |
最大限度。 徑向 | 100Ň |
最大限度。 軸負載,軸向 | 50 牛、0 牛 |
最大限度。 儲存溫度 | 85度C |
平均無故障時間 | 133A |
分鐘。 負載電阻 | 20000歐姆 |
最小 工作溫度 | -40度C |
分鐘。 工作電壓 | 10V DC |
分鐘。 輸出信號 | 0.5V DC |
分鐘。 儲存溫度 | -40度C |
產量 | 1 |
輸出信號 中心位置/零位置 | 2.5V DC |
輸出電壓 | 0.5到4.5V |
解析度 | 0.1度 |
信號序列 | 逆時針 |
信號更新率 | 2000赫茲 |
專業技術 | 禮堂 |
溫度係數 | 典型值- 250 ppm/K(典型值) +250 ppm/K |
緊固螺釘扭矩 | 2.5牛 |
典型線性誤差 | -0.4度至 +0.4 度。 |
產品 | 型號 | 驅動桿 | 軸承 | 電流消耗 | 外殼材質 | 最大限度。 軸負載,軸向 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A045 | 沒有 | 球軸承 | 18毫安 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | 50Ň | 新台幣7,936元 | 詢價
|