ELOBAU 角度傳感器,60 度
篩選
搖桿: 沒有 , 角度測量範圍: 60度 , 連接器類型: AMP 超級密封 1.5 ,電流消耗: 18毫安 ,IP等級: IP67 ,最大負載電阻: 250歐姆 , 最大限度。負載電阻: 250歐姆 , 最大限度。 輸出訊號: 20毫安 , 最大限度。徑向: 1Ň , 最大限度。 儲存溫度: 85度C ,平均無故障時間: 101A ,分鐘。 輸出訊號: 4毫安 ,分鐘。 儲存溫度: -40度C , 輸出數量: 1 , 解決: 0.1度 , 信號序列: 逆時針 , 訊號更新率: 2000赫茲 , 技術: 禮堂 , 緊固螺絲的扭力: 2.5牛 ,典型線性誤差: -1度。 至 +1 度
次數 | 型號 | 輸出信號 中心位置/零位置 | 軸承 | 電流消耗 | 最大輸出信號 | 輸出信號最小值 | 外殼材質 | 最大。 工作電壓 | 最大限度。 軸負載,軸向 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A01A060 | - | 滑動軸承 | 18毫安 | 20毫安 | 4毫安 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | 30V DC | 50 牛、0 牛 | NT$7,497 | 詢價
|
A | 424A16A060B | 2.5V DC | 球軸承 | 8毫安 | 4.5V DC | 0.5V DC | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | 5.5V DC | 50Ň | NT$7,936 | 詢價
|
A | 424A11A060 | 12毫安 | 球軸承 | - | - | - | PBT | 30V DC | 50Ň | NT$7,936 | 詢價
|