項目 | 傳感器 |
軸承 | 滑動軸承 |
連接器類型 | AMP 超級密封 1.5 |
電流消耗 | 18毫安 |
外殼材質 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
IP等級 | IP67 |
最大負載電阻 | 250歐姆 |
最大。 工作電壓 | 30V DC |
最大限度。 徑向 | 1Ň |
最大限度。 軸負載 | 100Ň |
最大限度。 軸負載,軸向 | 50 牛、0 牛 |
最大限度。 儲存溫度 | 85度C |
最小 工作溫度 | -40度至 +85 度C |
分鐘。 工作電壓 | 10V DC |
分鐘。 儲存溫度 | -40度C |
輸出數量 | 1 |
最大輸出信號 | 20毫安 |
輸出信號最小值 | 4毫安 |
解析度 | 0.1度 |
信號更新率 | 2000赫茲 |
專業技術 | 禮堂 |
緊固螺釘扭矩 | 2.5牛 |
典型線性誤差 | -1度。 至 +1 度 |
產品 | 型號 | 輸出信號 中心位置/零位置 | 軸承 | 電流消耗 | 最大輸出信號 | 輸出信號最小值 | 外殼材質 | 最大。 工作電壓 | 最大限度。 軸負載,軸向 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A060 | 12毫安 | 球軸承 | - | - | - | PBT | 30V DC | 50Ň | 新台幣7,936元 | 詢價
| |
424A16A060B | 2.5V DC | 球軸承 | 8毫安 | 4.5V DC | 0.5V DC | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | 5.5V DC | 50Ň | 新台幣7,936元 | 詢價
|