項目 | 傳感器 |
驅動桿 | 沒有 |
角度測量範圍 | 60度 |
軸承 | 球軸承 |
當前繪製 | 18毫安 |
外殼材質 | PBT |
IP等級 | IP67 |
最大限度。 負載電阻 | 250歐姆 |
最高 工作溫度 | 85度C |
最大。 工作電壓 | 30V DC |
最大限度。 輸出信號 | 20毫安 |
最大限度。 軸負載 | 100Ň |
最大限度。 軸負載,軸向 | 50Ň |
平均無故障時間 | 101A |
最小 工作溫度 | -40度C |
分鐘。 工作電壓 | 10V DC |
分鐘。 輸出信號 | 4毫安 |
輸出數量 | 1 |
產量 | 4至20 mA |
輸出信號 中心位置/零位置 | 12毫安 |
解析度 | 0.1度 |
信號序列 | 逆時針 |
信號更新率 | 2000赫茲 |
專業技術 | 禮堂 |
緊固螺釘扭矩 | 2.5牛 |
產品 | 型號 | 輸出信號 中心位置/零位置 | 軸承 | 電流消耗 | 最大輸出信號 | 輸出信號最小值 | 外殼材質 | 最大。 工作電壓 | 最大限度。 軸負載,軸向 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A01A060 | - | 滑動軸承 | 18毫安 | 20毫安 | 4毫安 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | 30V DC | 50 牛、0 牛 | 新台幣7,497元 | 詢價
| |
424A16A060B | 2.5V DC | 球軸承 | 8毫安 | 4.5V DC | 0.5V DC | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | 5.5V DC | 50Ň | 新台幣7,936元 | 詢價
|