ELOBAU J2 系列緊湊型操縱桿
篩選
驅動方式: 多軸 , 電纜長度: 0.3米 , 案例材料: 聚對苯二甲酸丁二醇酯 , 目前的消費: 15毫安 , 緊固型: 從上面擰下來 , 綁腿材質: NBR , 築屋材料: PBT ,IP等級: IP67 , Max. Lever Load With A Given Lever Length: 70毫米/250牛 , Max. Lever Load With Specified Lever Length: 70毫米/250牛 , 最大限度。 工作電壓: 5.5V DC , 最大限度。 輸出訊號: 4.5V DC , 最大限度。 儲存溫度: 85度C ,分鐘。 負載電阻: 20000歐姆 ,分鐘。 工作溫度: -25度C ,分鐘。 工作電壓: 4.5V DC ,分鐘。 輸出訊號: 0.5V DC ,分鐘。 儲存溫度: -40度C , 安裝類型: 從上面擰緊 , 操作角度: -20度至 +20 度。 ,輸出信號: 模擬 ,輸出訊號中心位置/零位元: 2.5V DC ,輸出訊號最大: 4.5V DC ,輸出訊號最小值: 0.5V DC , 軸材質: 不銹鋼 ,驅動類型: 多軸
次數 | 型號 | 連接器類型 | 安裝過程 | 專業技術 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J2A6AAA00C | 小飛度 | 從下面 | 禮堂 | NT$28,808 | 詢價
|
A | J2A6AAA00B | 小迷你飛度 | 來自地下 | 你好 | NT$23,140 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 液壓膠管
- 溫度計配件
- 臨界區域真空
- 手推車
- 人孔蓋配件
- 動力鋸及配件
- 焊接台及配件
- 砂輪
- 散熱器鍋爐及配件
- 磨刀石
- DIXON 閥門連接器
- INSTOCK 負載能力為 500 磅的桌子
- COOPER B-LINE 4X 型饋通線槽 90 度彎頭
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,3/4-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 附表 40 配件側出口彎頭,插座 x 插座 x Fipt
- SPEARS VALVES P093 彈性體過渡聯軸器,IPS 卡箍 x IPS 卡箍
- NILFISK 真空袋
- GARLAND MFG 風扇
- 3M 鼻杯組件
- BALDOR / DODGE SCED、先導法蘭、滾珠軸承