項目 | 操縱桿 |
驅動方式 | 多軸 |
電纜長度 | 0.3米 |
連接器類型 | 小飛度 |
電流消耗 | 15毫安 |
偏轉 | -20度至 +20 度。 |
護腿材質 | NBR |
外殼材質 | PBT |
安裝過程 | 從下面 |
IP等級 | IP67 |
最大限度。 指定槓桿長度的槓桿負載 | 70毫米/250牛 |
最高 工作溫度 | 85度C |
最大。 工作電壓 | 5.5V DC |
最大限度。 輸出信號 | 4.5V DC |
最大限度。 儲存溫度 | 85度C |
分鐘。 負載電阻 | 20000歐姆 |
最小 工作溫度 | -25度C |
分鐘。 工作電壓 | 4.5V DC |
分鐘。 輸出信號 | 0.5V DC |
分鐘。 儲存溫度 | -40度C |
安裝類型 | 從上面擰緊 |
輸出信號 | 模擬 |
輸出信號 中心位置/零位置 | 2.5V DC |
使用壽命 | 1000000 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
專業技術 | 禮堂 |
產品 | 型號 | 連接器類型 | 安裝過程 | 專業技術 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J2A6AAA00B | 小迷你飛度 | 來自地下 | 你好 | 新台幣23,140元 | 詢價
|