ELOBAU 圓形連接器
篩選
電纜類型: 李玉玉 , 觸點材料: 銅合金 , 結束: 鍍鎳 , 材料包覆成型: 純 , 母材: 聚酰胺 , 包覆成型材料: PUR , 螺帽扭力: 0.6牛
次數 | 型號 | 最大。 工作電壓 | 電纜直徑 | 電纜長度 | 最大限度。 儲存溫度 | 最大限度。 每個觸點的開關電流 | 分鐘。 電纜溫度範圍、移動 | 分鐘。 電纜溫度範圍,固定安裝 | 最小 工作溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K18G003K | - | 6 mm | 3米 | 80℃, | - | - | - | -30°C | NT$3,495 | 詢價
|
A | K01C000 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$2,330 | 詢價
|
A | K00C003 | - | 3.6 mm | 3米 | - | - | - | - | - | NT$1,224 | 詢價
|
A | K04G005 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,559 | 詢價
|
A | K04G000 | - | 5 mm | 10米 | 85℃, | - | - | - | -25°C | NT$2,152 | 詢價
|
A | K01B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,204 | 詢價
|
A | K00B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,304 | 詢價
|
A | K14G005 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,718 | 詢價
|
A | K14H000 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$4,266 | 詢價
|
A | K01C005 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,501 | 詢價
|
A | K14G001 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,304 | 詢價
|
A | K00C000 | - | 3.6 mm | 10米 | 80℃, | - | - | - | - | NT$2,745 | 詢價
|
A | K14G000K | 26.4V DC | 4,7 mm | 10米 | 80℃, | 4A | -5°C | -30°C | - | NT$2,330 | 詢價
|
A | K04H005 | 30V DC | 6 mm | 10米 | 80℃, | 2A | - | - | -30°至+ 80°C | NT$1,955 | 詢價
|
A | K18G000K | 30V DC | 6 mm | 10米 | 80℃, | 2A | - | - | -30°至+ 80°C | NT$5,193 | 詢價
|
A | K14G003 | 250V AC / DC | 5 mm | 3米 | 70℃, | 4A | -25° | -25°C | - | NT$1,284 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 推挽式
- 功率繼電器
- 接線片壓縮連接器
- 燃氣加熱器配件
- 後傾式鼓風機
- 砂盤和砂帶
- 燃油和機油輸送泵
- 直線運動
- 室內HID燈具
- 焊條和焊絲
- WATTS 351系列,彎頭,90度
- LINCOLN 軟管
- APPROVED VENDOR 密封套件布納
- WALTER TOOLS SPJW硬質合金銑刀片
- BUSSMANN SR-5F系列特種保險絲
- VULCAN HART 腹部酒吧
- THOMAS & BETTS KNF18 系列斷線器
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,12-28 Unf
- APOLLO VALVES 77-100-SV 青銅全通徑球閥
- WINSMITH SE Encore 系列,E35 尺寸,CDBD 蝸輪/蝸桿雙減速減速機