項目 | 連接器 |
電纜顏色 | 灰色 |
電纜直徑 | 6 mm |
電纜長度 | 10米 |
電纜材料 | PVC |
連接器尺寸 | M12 |
連接器類型 | 插座,直式 |
材料包覆成型 | 純 |
最大。 工作電壓 | 30V DC |
最大限度。 儲存溫度 | 80度C |
最大限度。 每個觸點的開關電流 | 2A |
最小 工作溫度 | -30度至 +80 度C |
分鐘。 儲存溫度 | -30度C |
母材 | 聚酰胺 |
股數 | 8 |
額定衝擊耐受電壓 | 800V |
螺母扭矩 | 0.6牛 |
型號 | 最大。 工作電壓 | 電纜直徑 | 電纜長度 | 最大限度。 儲存溫度 | 最大限度。 每個觸點的開關電流 | 分鐘。 電纜溫度範圍、移動 | 分鐘。 電纜溫度範圍,固定安裝 | 最小 工作溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04H005 | 30V DC | 6 mm | 10米 | 80度C | 2A | - | - | -30度至 +80 度C | 新台幣1,955元 | 詢價
|
K04G000 | - | 5 mm | 10米 | 85度C | - | - | - | -25度C | 新台幣2,152元 | 詢價
|
K01B005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,204元 | 詢價
|
K14G000K | 26.4V DC | 4,7 mm | 10米 | 80度C | 4A | -5度C | -30度C | - | 新台幣2,330元 | 詢價
|
K18G003K | - | 6 mm | 3米 | 80度C | - | - | - | -30度C | 新台幣3,495元 | 詢價
|
K01C000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,330元 | 詢價
|
K00C003 | - | 3.6 mm | 3米 | - | - | - | - | - | 新台幣1,224元 | 詢價
|