ENERPAC PU 系列經濟型電動液壓泵
篩選
當前繪製: 9.5A ,尺寸H: 0.4“ , 佔空比: 斷斷續續的 , 最大限度。 額定壓力下的流量: 20立方米in./min.英寸/分鐘 , 最大限度。 運營壓力: 10000 PSI , 電機馬力: 0.5馬力 ,第一級輸出流量: 200立方米in./min.英寸/分鐘 ,第二級輸出流量: 20立方米in./min.英寸/分鐘 , 能量源: 電 ,第一級壓力等級: 200 PSI ,第二級壓力等級: 10000 PSI , 泵浦控制: 垂飾 , 聲級: 85 dBA , 閥門功能: 前進/保持/縮回 , 閥門操作: 手動操作 , 電壓: 115V
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 銷釘和套筒設備配件
- 工具衣架
- 儲油罐
- 吊帶
- 皮托管
- 一次性防化服
- 水質測試儀器和儀表
- 排氣扇
- 石工
- 計數器和小時表
- SPEEDAIRE 超小型除油過濾器
- RINGERS GLOVES 防衝擊手套,掌狀材料
- GRAINGER 綠色美紋紙
- ALTRONIX 雙 P/S 接入電源控制器
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 4路撥動開關,15 / 20A
- SPEARS VALVES CPVC 優質驅動 True Union 2000 工業電動球閥,插座,FKM
- OIL SAFE 高級泵體套環
- MARTIN SPROCKET 雙 MST 襯套式滾子鏈輪,120 鏈數
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、ES30M、彈性聯軸器
- WEG ACW 系列塑殼斷路器,軟電纜