項目 | 液壓電動泵 |
當前繪製 | 9.5A |
氣缸兼容性 | 雙動 |
維度A | 9.62“ |
尺寸B | 9.62“ |
尺寸C | 14.25“ |
尺寸D | 4" |
尺寸E | 4.72“ |
尺寸F | 8" |
尺寸H | 0.4“ |
尺寸J | 5.25“ |
佔空比 | 斷斷續續的 |
頻率 | 50/60赫茲 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 20立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
電機功率 | 0.5馬力 |
第一級輸出流量 | 200立方米in./min.英寸/分鐘 |
第二級輸出流量 | 20立方米in./min.英寸/分鐘 |
能量源 | 電 |
第一級壓力等級 | 200 PSI |
第二級壓力等級 | 10000 PSI |
產品數據表 | enerpac-pud1100e.pdf |
泵控制 | 垂飾 |
庫容 | 116 cu。 在。 |
聲級 | 85 dBA |
可用油容量 | 0.5加侖 |
閥門功能 | 前進/保持/縮回 |
閥門操作 | 手動操作 |
閥門類型 | 4路3位 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 14.51 |
船高(厘米) | 47.75 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 42.16 |
HS代碼 | 8413500050 |