ENERPAC WU 系列經濟型電動液壓泵
篩選
當前繪製: 9.5A , 氣缸相容性: 單動 ,尺寸A: 9.62“ ,尺寸B: 9.62“ ,尺寸C: 14.25“ ,尺寸D: 4" ,尺寸 E: 4.72“ ,尺寸 F: 8" ,尺寸H: 0.4“ ,尺寸 J: 5.25“ , 最大限度。 額定壓力下的流量: 25立方米in./min.英寸/分鐘 , 最大限度。 運營壓力: 5000 PSI , 電機馬力: 0.5馬力 , 第一級油流量: 200立方米in./min.英寸/分鐘 ,第二階段油流量: 25立方米in./min.英寸/分鐘 , 階段: 1 , 能量源: 電 ,第一級壓力等級: 200 PSI ,第二級壓力等級: 5000 PSI , 聲級: 85 dBA , 電壓: 115V