項目 | 液壓電動泵 |
應用 | 轉儲並保留 |
當前繪製 | 9.5A |
氣缸兼容性 | 單動 |
維度A | 9.62“ |
尺寸B | 9.62“ |
尺寸C | 14.25“ |
尺寸D | 4" |
尺寸E | 4.72“ |
尺寸F | 8" |
尺寸H | 0.4“ |
尺寸J | 5.25“ |
頻率 | 50/60赫茲 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 25立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
電機功率 | 0.5馬力 |
第一級油流量 | 200立方米in./min.英寸/分鐘 |
第二階段油流量 | 25立方米in./min.英寸/分鐘 |
段落 | 1 |
能量源 | 電 |
第一級壓力等級 | 200 PSI |
第二級壓力等級 | 5000 PSI |
產品數據表 | enerpac-pacg3002sb.pdf |
庫容 | 116 cu。 在。 |
聲級 | 85 dBA |
可用油容量 | 0.5加侖 |
閥門功能 | 前進/保持/縮回 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 16.14 |
船高(厘米) | 48.01 |
船長(厘米) | 42.42 |
船寬(厘米) | 33.27 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |
A.
A. 液壓油是用於液壓機械和設備傳遞動力的不可壓縮油或液體。 儘管可以使用多種物質來製造這種液壓油,但它通常由礦物、石油、水或合成材料製成。
A.
A.
A. 單作用液壓缸有一個端口。 液壓流體在該點進入並沿一個方向向外驅動柱塞。 雙作用氣缸中有兩個端口。 一個用於使氣缸縮回,另一個用於液壓流體進入和伸出柱塞。
產品 | 型號 | 應用 | 閥門功能 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
WUD1100B | 傾倒 | 前進/後退 | 新台幣216,891元 |