ENERPAC ZA 系列空氣液壓泵
篩選
空氣消耗量 20至100 SCFM , 最大限度。 額定壓力下的流量: 80立方米in./min.英寸/分鐘 , 最大限度。 運營壓力: 10000 PSI ,輸出流量 @ 100 psi: 850立方米in./min.英寸/分鐘 ,輸出流量 @ 10000 psi: 80立方米in./min.英寸/分鐘 ,輸出流量 @ 5000 psi: 110立方米in./min.英寸/分鐘 ,輸出流量 @ 700 psi: 675立方米in./min.英寸/分鐘 , 能量源: 空運 , 聲級: 94至97 dBA , 閥門型號: VM32 , 閥門操作: 手動操作 , 閥門類型: 3路2位
次數 | 型號 | 尺寸G | 氣缸兼容性 | 維度A | 可用油容量 | 閥門功能 | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA4204MX | - | 單動 | 11.6“ | 1加侖 | 前進/後退 | 5.6“ | 11“ | 6" | NT$344,856 | |
A | ZA4404MX | - | 雙動 | 11.6“ | 1加侖 | 前進/保持/縮回 | 5.6“ | 11“ | 6" | NT$390,166 | |
A | ZA4408MX | - | 雙動 | 11.6“ | 1.75加侖 | 前進/保持/縮回 | 5.6“ | 11“ | 8.1“ | NT$402,650 | |
A | ZA4410MX | 15.1“ | 雙動 | 12“ | 2.5加侖 | 前進/保持/縮回 | 6.1“ | 16.5“ | 12“ | NT$414,201 | |
A | ZA4220MX | 18.4“ | 單動 | 13“ | 5加侖 | 前進/後退 | 7.1“ | 16.5“ | 16.6“ | NT$383,990 | |
A | ZA4420MX | 18.4“ | 雙動 | 13“ | 5加侖 | 前進/保持/縮回 | 7.1“ | 16.5“ | 16.6“ | NT$429,500 | |
A | ZA4440MX | 23“ | 雙動 | 16.5“ | 10加侖 | 前進/保持/縮回 | 10.6“ | 15.7“ | 19.9“ | NT$455,802 |