項目 | 液壓泵 |
空氣消耗 | 20至100 SCFM |
空氣壓力 | 60至100 psi |
氣缸兼容性 | 雙動 |
維度A | 16.5“ |
尺寸B | 10.6“ |
尺寸C | 15.7“ |
尺寸D | 19.9“ |
尺寸E | 20.4“ |
尺寸F | 18.9“ |
尺寸G | 23“ |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 80立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
輸出流量 @ 100 psi | 850立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 10000 psi | 80立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 5000 psi | 110立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 700 psi | 675立方米in./min.英寸/分鐘 |
能量源 | 空運 |
產品數據表 | enerpac-za4204tx-q.pdf |
庫容 | 2310 cu。 在。 |
聲級 | 94至97 dBA |
可用油容量 | 10加侖 |
閥門功能 | 前進/保持/縮回 |
閥門型號 | VM32 |
閥門操作 | 手動操作 |
閥門類型 | 3路2位 |
船重(kg) | 92.58 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 8414200000 |
型號 | 尺寸G | 氣缸兼容性 | 維度A | 可用油容量 | 閥門功能 | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA4204MX | - | 單動 | 11.6“ | 1加侖 | 前進/後退 | 5.6“ | 11“ | 6" | 新台幣326,181元 | |
ZA4220MX | 18.4“ | 單動 | 13“ | 5加侖 | 前進/後退 | 7.1“ | 16.5“ | 16.6“ | 新台幣355,142元 | |
ZA4404MX | - | 雙動 | 11.6“ | 1加侖 | 前進/保持/縮回 | 5.6“ | 11“ | 6" | 新台幣360,850元 | |
ZA4408MX | - | 雙動 | 11.6“ | 1.75加侖 | 前進/保持/縮回 | 5.6“ | 11“ | 8.1“ | 新台幣377,816元 | |
ZA4410MX | 15.1“ | 雙動 | 12“ | 2.5加侖 | 前進/保持/縮回 | 6.1“ | 16.5“ | 12“ | 新台幣383,058元 | |
ZA4420MX | 18.4“ | 雙動 | 13“ | 5加侖 | 前進/保持/縮回 | 7.1“ | 16.5“ | 16.6“ | 新台幣397,233元 |