EXAIR 冷風槍
篩選
軟管材質: 乙酰共聚物 , 軟管數量: 2 ,外徑: 1.5“ ,壓力範圍: 80至120 psi
次數 | 型號 | 總長度 | 空氣消耗 | 空氣入口 | 工具長度 | 主體材料 | tu | 膠管長度 | 最高 分貝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X071112 | 11.85“ | 8標準立方英尺 | 1/8“(M)NPT | 3.44“ | 不銹鋼 | 550 | 8.41“ | 76 | NT$21,414 | |
B | 5315 | 21“ | 15標準立方英尺 | 1/4“(M)NPT | 10“ | 鋁,不銹鋼 | 1000 | 11“ | 70 | NT$20,202 | |
B | 5330 | 21“ | 30標準立方英尺 | 1/4“(M)NPT | 10“ | 鋁,不銹鋼 | 2000 | 11“ | 82 | NT$23,584 |
冷風槍
Exair 冷風槍系統設計用於產生清潔冷空氣流,以防止小零件因熔化、燃燒和熱相關破損而損壞。 這些迷你冷卻器非常適合針、刀片、透鏡和工具冷卻應用,並具有雙點軟管組件/出口,可確保高生產率和效率,並且沒有移動部件,可確保平穩且無噪音的操作。 選定的型號採用不銹鋼結構,可防止破損並延長工具壽命。 這些氣槍系統種類繁多,有 8、15 和 30 SCFM 空氣消耗量可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 齒輪紮帶
- 管道刷
- 焊嘴攪拌機
- 屋頂通風機配件
- 液體加熱和冷卻線圈
- 泵馬達
- 屋頂通風機
- 太陽能電池板及配件
- 實驗室用具
- 旋轉泵
- SPEEDAIRE 重型過濾器活性炭
- CHECKERS 內螺紋快速斷開底座安裝座
- MILLER - WELDCRAFT 氣鏡絕緣子
- VULCAN HART 戒指
- BUYERS PRODUCTS 游標調整。 鎖定控制電纜,不銹鋼
- THOMAS & BETTS LTGES11G 系列導管
- GRUVLOK 溝槽接頭適配器
- ANVIL 加長 Q 支撐夾
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 預製接頭墊片 x 插口 11-1/4 度。 彎頭
- FANTECH 5ACC 系列固定非通風路緣