FERNCO 管接頭
篩選
樂隊資料: 300不銹鋼 , 機身材質: 彈性PVC , 最大限度。 壓力: 4.3 PSI , 最大限度。 溫度: 140學位F. , 耐: 化學品、紫外線、真菌生長和正常下水道氣體
次數 | 型號 | 管道尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | P1056 150 | 1-1/2" x 1-1/2" | 1-61 / 64“ | 3 27機構/ 64“ | NT$244 | |
B | P1056-150 / 125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-61/64" x 1-41/64" | 3 27機構/ 64“ | NT$249 | |
A | P1056 125 | 1-1/4" x 1-1/4" | 1-41 / 64“ | 3 29機構/ 64“ | NT$236 | |
C | P1056 215 | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 2-27/64" x 1-53/64" | 3 33機構/ 64“ | NT$259 | |
A | P1056 22 | 2的“X 2” | 2-27 / 64“ | 3 29機構/ 64“ | NT$271 | |
D | P1056 32 | 3的“X 2” | 3-33/64" x 2-25/64" | 4" | NT$344 | |
A | P1056 33 | 3的“X 3” | 3-29 / 64“ | 3 63機構/ 64“ | NT$351 | |
E | P1056 075 | 3 / 4“x 3 / 4” | 1-3 / 64“ | 2 25機構/ 64“ | NT$412 | |
F | P1056 43 | 4的“X 3” | 4-29/64" x 3-33/64" | 4" | NT$505 | |
A | P1056 44 | 4的“X 4” | 4-37 / 64“ | 4 1機構/ 64“ | NT$425 |
管接頭
Fernco 庫存接頭設計用於連接相同/不同尺寸的管道/管道,用於通風、廢物處理和排水應用。 這些接頭採用 PVC 結構,可抵抗真菌生長以及化學品、下水道氣體和紫外線的損害。 它們配備 300 系列不銹鋼夾,可最大限度地縮短安裝時間,同時提供安全可靠的密封,防止滲漏和滲透。 從多種庫存聯軸器中進行選擇,適用於 3/4、1、1-1/4、1-1/2、2 x 1-1/2、2、3 x 2、3、4 x 3 和4 英寸管道尺寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 氣槍噴嘴
- 便攜式線
- 管道保溫套
- 底座風扇電機
- 水力加熱器元件
- 工作服
- 汽車電氣
- 直流電動機
- 實驗室耗材
- 車削工具
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 顏色編碼的手提袋蓋
- CALDWELL 片材升降器
- AIR HANDLER 最小化
- DORMONT 10C 安全屏蔽系列黃色塗層不銹鋼標準氣體連接器
- SPEARS VALVES PVC 125 級 IPS 裝配式接頭帽、插座
- BEL-ART - SCIENCEWARE 消毒托盤
- SPEEDAIRE 後法蘭安裝套件
- MORSE CUTTING TOOLS 實心/釬焊卡盤鉸刀,2655M 系列
- GROVE GEAR EL 系列,BMQ-D 型,826 尺寸,鋁製蝸輪減速機