項目 | 撓性聯軸器 |
帶材料 | 300不銹鋼 |
主體材料 | 彈性PVC |
管道尺寸 | 1-1/4" x 1-1/4" |
內部Dia。 | 1-41 / 64“ |
總長: | 3 29機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 4.3 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
耐 | 化學品、紫外線、真菌生長和正常下水道氣體 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P1056 075 | 3 / 4“x 3 / 4” | 1-3 / 64“ | 2 25機構/ 64“ | 新台幣412元 | ||
P1056-150 / 125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-61/64" x 1-41/64" | 3 27機構/ 64“ | 新台幣249元 | ||
P1056 150 | 1-1/2" x 1-1/2" | 1-61 / 64“ | 3 27機構/ 64“ | 新台幣244元 | ||
P1056 215 | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 2-27/64" x 1-53/64" | 3 33機構/ 64“ | 新台幣259元 | ||
P1056 22 | 2的“X 2” | 2-27 / 64“ | 3 29機構/ 64“ | 新台幣271元 | ||
P1056 32 | 3的“X 2” | 3-33/64" x 2-25/64" | 4" | 新台幣344元 | ||
P1056 33 | 3的“X 3” | 3-29 / 64“ | 3 63機構/ 64“ | 新台幣351元 |