StormDrain 水管理系統
為游泳池、車道、運動場、庭院和花園中積水的收集和分散提供永久、持久的解決方案。 具有防滑格柵表面,能夠承受中型充氣輪胎交通和速度低於 20 英里/小時的汽車/輕型卡車。 提供抗紫外線性,並在所有通道中配備 3 個底部出口。 無需螺釘或夾子即可組裝。
該公司的目錄包括瓦楞紙和 柔性屏蔽聯軸器、帽、連接器和彎頭。 費爾科 彈性聯軸器 採用彈性 PVC 結構和不銹鋼帶,耐濕氣、化學品、紫外線、腐蝕和下水道氣體。 這些接頭符合 ASTM D 5926、C 1173 和 CSA B602 標準,廣泛用於室內管道和下水道連接。 它們保持正確的管道對準,非常適合需要從夾具通過墊片向管道傳遞最大壓力的應用,提供無洩漏連接和流量限制。 Fernco 絲錐鞍座 12 英寸長的 Y 形鞍座提供了更便宜、更快捷的方法來連接下水道管道。 從各種 Fernco 聯軸器、套管、靈活的 P 型陷阱連接器以及分接鞍形三通和 Y 形接頭中進行選擇 Raptor Supplies.
設計用於地上排水應用,例如淋浴盤、浴缸、廚房水槽和洗衣機。 在兩個平端管道之間提供防水密封,並且可以輕鬆安裝,用作...閱讀更多
設計用於將服務管道連接到實心壁、波紋管、型材或封閉型材管。 無需挖掘整條生產線,同時利用現有的、新的和修復的風暴和衛生設施...閱讀更多
屏蔽過渡管接頭用於進行抗剪連接,同時創建剛性且持久的管接頭,管徑範圍為 1-1/2 至 8 英寸。 配備氯丁橡膠...閱讀更多
為游泳池、車道、運動場、庭院和花園中積水的收集和分散提供永久、持久的解決方案。 具有防滑格柵表面,能夠承受中型充氣輪胎交通和速度低於 20 英里/小時的汽車/輕型卡車。 提供抗紫外線性,並在所有通道中配備 3 個底部出口。 無需螺釘或夾子即可組裝。
Fernco 聯軸器可以承受 4.3 PSI 的最大測試壓力,並且可以在高達 140 華氏度的溫度下運行。
它是一種靈活的配件,無需使用特殊配件或工具,即可輕鬆快速地實現通風管和廢物的 90 度連接。
安裝 Fernco 聯軸器所需的扭矩為 60 英寸磅。
是的,該品牌的 6000 系列 RC 聯軸器符合 AIS 標準。
Fernco 接頭非常適合用於 PVC、ABS、鑄鐵、鋼管和銅管。
該品牌的管接頭適用於地下環境。
Fernco Puddle Flange 非常適合防止管道洩漏。 它們在管道的外徑上有一個柔性墊圈,以獲得緊密的密封。